絞り込み
ブランド
  • マノール
  • 東日本塗料(21)
  • 日本特殊塗料(17)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • カナヱ化学工業(6)
  • アトムハウスペイント(4)
  • アトミクス(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • アサヒペン(2)
  • スズカファイン(2)
  • シントーファミリー(2)
  • 竹林化学工業(2)
  • シャープ化学(1)
  • サンデーペイント(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 浴室カベ・天井(1)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(3)
  • 防水・耐水(3)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(3)
グリーン系・グレー系
主成分
  • エマルション(2)
エマルション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(1)
水性防水コート マノール水性防水コートマノール
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等主な用途屋根、スレート、瓦、浴室使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐薬品、耐候標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
カラートップK 骨材入り マノールカラートップK 骨材入りマノール
6,298税込6,928
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)軽歩行用主成分アクリル樹脂系合成エマルジョンpH8.0±1.0比重1.4~1.7危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)73±2標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り
カラートップK 骨材無し マノールカラートップK 骨材無しマノール
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)非歩行用主成分アクリル樹脂系合成エマルジョンpH8.0±1.0比重1.1~1.4危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)52±2標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2×2回塗り

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋上/ベランダ