絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 岩田製作所(73)
- RS PRO(35)
- イマオコーポレーション(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ニックス(2)
- オイレス工業(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ハーフェレ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)

ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
マルチローラーリニアガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)質量(g)15推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ガタつきの少ない予圧タイプです。質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)17.6質量(g)5付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-08RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
キャリッジ ショートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
マルチローラーリニアガイドレール取付プレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.2質量(g)26幅W(mm)10.5アズワン品番64-8611-07RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40レール長さL(mm)200~400許容アキシアル荷重(N)4
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別キャリッジ材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼質量(g)65
ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。質量(g)7使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個当日出荷アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂色グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー
LAMP(スガツネ工業)¥709税込¥7801個当日出荷アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
フリースライドロック
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別レール材質ステンレス鋼(SUS304)
樹脂ローラーガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥739~税込¥813~1本3日以内出荷から6日以内出荷水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個欠品中・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
ミニガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)22.6幅W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)40.8幅W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520
ミニガイドキャリッジ MR-40CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個4日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)35.7質量(g)40付加機能予圧調整幅W(mm)70アズワン品番64-8613-05RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700
アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷フリースライドロック専用アルミフレームです。材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール MRS40型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から3日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。質量(g)144品名レール穴数K:16仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)800
ミニガイドキャリッジ MR-40CS
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)34.7質量(g)41幅W(mm)70アズワン品番64-8613-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700
クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
連結補助治具 オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441本3日以内出荷連結補助治具で簡単に芯出しができます。色オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)材料ステンレス鋼(SUS304)
ミニガイドレール MRS MRS30-2000
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800
リニアローラーガイド キャリッジ ガタ軽減タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。材質本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)76仕上本体:光沢クロメート処理(三価)、スライドプロテクター:ナチュラル、ローラーシャフト:素地、ベアリングローラー:外輪:ブラック耐荷重N(kgf)294以下(30以下)RoHS指令(10物質対応)対応
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール