鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール

鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
・安定性があり、高速移動に対応しています。
・カムローラキャリッジ「TSOB」またはカムローラ「TSOC」と組み合わせて使用します。
・自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
80
内容量
1個
全65種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686497TSOA-18-1200-40-XV660XV1200184.5
59,500
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687161TSOA-28-560-40-UV678UV560285.5
38,000
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687371TSOA-28-560-40-UT678UT560285.5
36,900
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688186TSOA-28-400-40-UV484UV400285.5
26,500
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689017TSOA-35-1040-40-XT1654XT1040356.5
82,700
81,980
90,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689568TSOA-18-1200-40-UV660UV1200184.5
59,500
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689927TSOA-28-800-40-XT968XT800285.5
52,700
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690058TSOA-43-800-40-UV2008UV800438.5
72,600
71,980
79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690067TSOA-35-1200-40-UT1908UT1200356.5
95,400
94,980
104,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690250TSOA-35-800-40-UV1272UV800356.5
63,900
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690505TSOA-43-2000-40-XT5020XT2000438.5
175,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690907TSOA-43-800-40-UT2008UT800438.5
72,600
71,980
79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691038TSOA-35-1440-40-UT2290UT1440356.5
115,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691388TSOA-43-1520-40-XT4000XT1520438.5
138,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691397TSOA-35-1440-40-XT2290XT1440356.5
115,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691510TSOA-28-800-40-UT968UT800285.5
52,700
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691686TSOA-35-800-40-XV1272XV800356.5
63,900
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692298TSOA-18-240-40-XV132XV240184.5
14,400
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692797TSOA-43-1200-40-XV3012XV1200438.5
109,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693068TSOA-18-800-40-UV440UV800184.5
39,800
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693190TSOA-28-1040-40-UV1258UV1040285.5
68,400
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693908TSOA-18-560-40-UT308UT560184.5
28,000
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693951TSOA-28-1440-40-UV1742UV1440285.5
94,700
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694775TSOA-43-1040-40-UT2610UT1040438.5
94,200
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695141TSOA-35-560-40-XV890XV560356.5
44,800
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695378TSOA-35-1040-40-UT1654UT1040356.5
82,700
81,980
90,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695701TSOA-18-1040-40-XV572XV1040184.5
51,600
50,980
56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696096TSOA-18-1040-40-UT572UT1040184.5
51,600
50,980
56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696245TSOA-43-560-40-UT1406UT560438.5
50,800
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697575TSOA-35-1440-40-XV2290XV1440356.5
115,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697740TSOA-43-2000-40-UV5020UV2000438.5
175,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698230TSOA-18-1040-40-XT572XT1040184.5
51,600
50,980
56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698431TSOA-18-800-40-XT440XT800184.5
39,800
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698659TSOA-18-800-40-XV440XV800184.5
39,800
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698905TSOA-35-560-40-XT890XT560356.5
44,800
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699009TSOA-35-1200-40-XV1908XV1200356.5
95,400
94,980
104,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699587TSOA-43-800-40-XV2008XV800438.5
72,600
71,980
79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700436TSOA-18-400-40-UT220UT400184.5
23,500
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700619TSOA-43-2000-40-UT5020UT2000438.5
180,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701276TSOA-43-400-40-XV1004XV400438.5
36,300
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701441TSOA-35-800-40-XT1272XT800356.5
63,900
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701757TSOA-43-1520-40-XV4000XV1520438.5
138,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702238TSOA-43-1040-40-XV2610XV1040438.5
94,200
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702825TSOA-35-800-40-UT1272UT800356.5
63,900
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703191TSOA-43-400-40-UV1004UV400438.5
36,300
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703611TSOA-18-1040-40-UV572UV1040184.5
51,600
50,980
56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703717TSOA-28-560-40-XV678XV560285.5
36,900
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705047TSOA-43-400-40-XT1004XT400438.5
36,300
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705169TSOA-43-1200-40-UV3012UV1200438.5
109,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706219TSOA-28-1200-40-XV1452XV1200285.5
78,900
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする