2ページ目: ガイドレール

122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSMU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSMU

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSMURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBUH寸法F(mm)8寸法S(mm)14寸法D(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法L3(mm)15表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]

    722P 埋込ガイドピンセット

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
    用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2
  • ガイドレール ニックス

    ガイドレール

    ニックス
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。取付板厚が広範囲。弓なり形状の基板収納ミゾのバネ性により基板のガタつきなし。優れた耐振性でキシミ音を解消、スムーズな両側からの基板挿入
    材質66ナイロン取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
  • ガイドレール ニックス

    ガイドレール

    ニックス
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    65日以内出荷
    省スペースにて基板固定。切りかき形状等の基板に最適。広い許容範囲の取付板厚
    材質66ナイロン取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
  • 連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    連結補助治具 オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1本
    3日以内出荷
    連結補助治具で簡単に芯出しができます。
    オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
    材料ステンレス鋼(SUS304)
  • #500SP スライドガイドレール 追加工用 オイレス工業

    #500SP スライドガイドレール 追加工用

    オイレス工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    無給油で使用できる自己潤滑性軸受です。高荷重・低速運動の箇所で高性能を発揮します。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な箇所でも優れた耐摩擦性を発揮します。耐薬品性・耐食性に優れています。
    用途製鉄設備、重工業設備、金型用。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアローラーガイド キャリッジ ガタ軽減タイプ LAMP(スガツネ工業)

    リニアローラーガイド キャリッジ ガタ軽減タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
    材質本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)76仕上本体:光沢クロメート処理(三価)、スライドプロテクター:ナチュラル、ローラーシャフト:素地、ベアリングローラー:外輪:ブラック耐荷重N(kgf)294以下(30以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPガイドレール KANA(片山チエン)

    EPガイドレール

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。
    用途ガイドレール乳白色
  • アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1820
  • アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1360
  • モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    モニター用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
    仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSK

    岩田製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
    タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSJ

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSJRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSH

    岩田製作所
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSG

    岩田製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSE 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSE

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSC 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSC

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSB

    岩田製作所
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSA 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSA

    岩田製作所
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U 岩田製作所

    リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U

    岩田製作所
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ウレタンタイプSBUH-U硬度A90RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(取替用ウレタン) SBU 岩田製作所

    リニアストッパー(取替用ウレタン) SBU

    岩田製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ウレタン硬度A90付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個タイプSBURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSZ-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSY-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSY-N

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSY-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSX 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSX

    岩田製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSW-N

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSV-N

    岩田製作所
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSMN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSMN

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSMNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSGN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSGN

    岩田製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSFN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSFN

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSFNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSEN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSEN

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSENRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSDN-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSCN-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRN 岩田製作所

    リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRN

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    頭部を焼入れしたストッパボルト。
    材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRN表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH 岩田製作所

    リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    頭部を焼入れしたストッパボルト。
    付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

ガイドレール