絞り込み
呼び径(A)
- 13(2)
使用流体
水(2)
材質
- 青銅(2)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/4(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- 兼工業(2)
兼工業
「呼び径(A)」から絞り込む
13(2)

ストレーナ STS
兼工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー