絞り込み
ブランド
- audio-technica
- CICONIA(4)
- ION AUDIO(4)
- SONY(ソニー)(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- NAGAOKA(2)
- とうしょう(2)
- JBL(2)
- PASSON(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クマザキエイム(1)
- TEAC(1)
- House of Marley(1)
- amadana(アマダナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

フルオートターンテーブル AT-LP60X DGM JP
audio-technica¥18,000税込¥19,8001個7日以内出荷スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。アズワン品番64-9347-76
ワイヤレスターンテーブル
audio-technica¥40,000税込¥44,0001個7日以内出荷伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m)仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト質量(kg)5電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX消費電力(W)2モーター直流モーター適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠回転数33-1/3または45回転/分S/N比>60dB駆動方式ベルトドライブ方式RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒)対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
フルオートターンテーブル
audio-technica¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製質量(kg)2.6色レッド消費電力(W)1電源100-240V(50Hz/60Hz)モーター駆動:DCサーボモーター回転数33-1/3または45回転/分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3S/N比> 50dB駆動方式ベルトドライブ方式アズワン品番64-9347-77出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- レコードプレーヤー/ターンテーブル
- カートリッジ/交換針
- レコードメンテナンス