絞り込み
ブランド
- トップウォーター(40)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(27)
- BREADEN(ブリーデン)(13)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(13)
- ナカジマ(10)
- 田中専商店(9)
- ノーブランド(7)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- マリンテック(6)
- FURUNO(5)
- PLASTIMO(5)
- 大洋製器工業(3)
- インターコムマリン(3)
- Alton(アルトン)(3)
- 釣研(3)
- 日本マタイ(2)
- 第一精工(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- 大航計器製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

船舶時計 クオーツ3針
シチズン¥15,980税込¥17,5781台当日出荷質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動枠(プラスチック)Φ190mm
ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
FURUNO製 無線機用マイク カールコード
FURUNO¥9,198税込¥10,1181式6日以内出荷下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM 。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB型式FURUNO用無線機マイク カールコード
ヘッドシンカー
ナカジマ¥399税込¥4391パック(5個)6日以内出荷鉛使用でコストパフォーマンスを実現。 確実なボトムキープで釣果UP! スナップ式で簡単脱着! 深場、急潮で威力発揮!ルアーにも使用できます!入数(個)5
27MHzホイップアンテナ
FURUNO¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
地デジアンテナ
ウシオ¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28
船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ
大洋製器工業¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から12日以内出荷枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
フィッシュバック ツナバック インナー付
トップウォーター¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷トップウォーターオリジナルのマリーンバッグは、カジキなどの超大型魚をターゲットにした全長2.5mの特大サイズです。最大の特徴は、両サイドがマジックテープで完全に開く独自の開放構造にあります。これにより、長いビル(吻)や巨大な尾ひれをバッグの外に出したまま無理なく収納することが可能になりました。規格外のモンスタークラスにも柔軟に対応し、船上での過酷な作業をスマートにサポートする、オフショアアングラー必携の実戦的アイテムです。
ウェーダーリペアキット
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷*AC-80LPウェーダーグルー、AC-81シーリングテープ50cm、AC-82CRリペアパッチセットをまとめたキットです。*このキットで透湿防水素材、クロロプレン素材を修理可能です。*それぞれ別売りもしております。*修理方法については付属の「ウェーダーの修理法」をご参照ください。内容LPウェーダーグルー10ml、シーリングテープ50cm、クロロプレン用テープ50cm、クロロプレンパッチ8×8cm
The・Buds ザ・バッツ
JACKSON¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
マリンクーラー 標準ホースセット品
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ASM530-12/24用標準ホースセットホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
ラダーロープ 5段ステップ
トップウォーター¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷材質ロープ:ダブルブレイドポリエステル10mmサイズ(cm)伸ばした時:130幅(cm)30耐荷重(kg)ステップ:130寸法(cm)ラダー間:20
保冷トライアングル 鮪バッグ
PROX(プロックス)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷大型魚もすっぽり入る保冷フィッシュキャリー。大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。鮪(マグロ)も入る150cmと200cmの鮪バッグ。サイドに把手がついており積み下ろしに便利。200は肩かけできるベルトが2箇所あり2人での運搬が可能。上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。・材質:ターポリン
沖漬パック
日本マタイ¥969税込¥1,0661袋(5枚×1袋)ほか6日以内出荷*チャック付きだから安心の高密閉! *紫外線、水分を通しにくいバリア性で保冷性抜群! *マチ付きなので、その場でタレや調味料を入れて沖漬けに! *アルミ製なのでヒレ破れに強い!用途釣ってすぐに沖漬できる、スタンドタイプアルミ袋です。イカ・魚(アジ・キスなど)用材質アルミ![タチウオ袋 アクティブ[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81975384-240829-02.jpg)
タチウオ袋
アクティブ[船舶用品・漁業資材]¥699税込¥7691袋(2枚×1袋)6日以内出荷用途キャッチしたタチウオを入れる専用の袋です。持ちやすく厚みのある取手付き、臭いをシャットアウトするチャック付きです。厚さ(mm)0.14入数(枚)2寸法(横×縦)(mm)240×820 チャック下720
カラースポンジシート
第一精工¥869~税込¥956~1セット(3枚×1セット)ほか6日以内出荷硬質板にソフトスポンジをサンドイッチしているので仕掛けが巻きやすく巻きクセがつきにくい。 針はどこでも刺してこていできるので針先にキズをつけません。用途硬質板にソフトスポンジをサンドイッチ。4色のバリエーションで仕掛けの種類に応じて分類できます。 手作り仕掛け巻きソフトスポンジだからハリスがやさしく巻ける!!どんな仕掛けもタテ・ヨコ・自由に巻ける
船用ウェッジ
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです用途重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します材質鉄(SS400材)仕上ショットブラスト打
油吸着材 HOPE
タイディン・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(200枚)5日以内出荷メルトブローン製法で作られた極細繊維のシート状の油吸着材 繊維系が細く、(約5μm、日本人の髪の毛の太さ=約80μm)繊維同士の隙間が小さいので サラサラの油も良く吸い、また、吸着した油の保持力が高い用途油吸着材、緊急時の対策に、工場の環境づくりに、企業イメージUPに質量(g)38寸法(cm)38×51×0.2吸着能力(g)380原材料ポリプロピレン
FUJINON MARINERseries 双眼鏡
富士フイルム¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1長さ(mm)180幅(mm)201高さ(mm)65質量(g)885(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72視度調整範囲±4mm視界1000mにおける視界(m):122最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50フォーカスIF明るさ51防水性1m-5minアイレリーフ(mm)18実視界(°)7
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品

































![タチウオ袋 アクティブ[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81975384-240829-02.jpg)