フィッシュバック ツナバック インナー付
トップウォーターオリジナルのマリーンバッグは、カジキなどの超大型魚をターゲットにした全長2.5mの特大サイズです。
最大の特徴は、両サイドがマジックテープで完全に開く独自の開放構造にあります。これにより、長いビル(吻)や巨大な尾ひれをバッグの外に出したまま無理なく収納することが可能になりました。
規格外のモンスタークラスにも柔軟に対応し、船上での過酷な作業をスマートにサポートする、オフショアアングラー必携の実戦的アイテムです。
- 内容量
- 1個
注意
※本製品には防水インナーバッグは付属しておりません。※両サイドがマジックテープによる開放式のため、血液やドリップ、水分が外部へ漏れ出す構造となっています。車内や汚したくない場所での運搬・保管には適しておりませんので十分ご注意ください。
※ビルや尾ひれを外に出して保管する際は、周囲の安全確保や、他の機材への干渉・破損に十分ご注意ください。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ
















![24 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 24 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68739110-251215-02.jpg)










![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)