クリーナー :「安全データシート モノタロウ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)