62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,598税込9,458
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
    材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット(ガラス)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(50本×4袋)ほか
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットα

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,798税込7,478
    1箱(200袋×1本)ほか
    翌々日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
    仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
  • ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON

    ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛

    FALCON
    9,998税込10,998
    1ケース(200本)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
    規格パイロジェンフリー
  • プラスチック製ピペット FALCON

    プラスチック製ピペット

    FALCON
    20,980税込23,078
    1組(200本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
    材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌目盛仕様マイナス目盛:あり
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    14,980税込16,478
    1組(200本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    17,980税込19,778
    1セット(200本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ディスポピペット レオナ

    ディスポピペット

    レオナ
    7,198税込7,918
    1セット(300本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
  • ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1個(50本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ディスポピペット マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット

    マルエム[理化学・容器]
    5,198税込5,718
    1組(50本)ほか
    翌々日出荷
    安価な目盛なしピペットです。
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスピレーションピペット コーニング

    アスピレーションピペット

    コーニング
    8,398税込9,238
    1組(200本)ほか
    当日出荷から78日以内出荷
    仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌スタイル吸引
  • ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,980税込12,078
    1箱(4袋×50本)
    翌々日出荷
    仕様●綿栓付●CEマーク材質PS(ポリスチレン)容量(mL)10規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌γ線滅菌済包装プラスチック包装・小分け包装包装形態個包装箱寸法(mm)402×303×141上部外径(Φmm)8アズワン品番2-4131-14CE-対応品対応
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    34,980税込38,478
    1個(200本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡプラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,590税込9,449
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ショートピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,798税込9,678
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
    仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1ケース(50本×4箱)ほか
    翌々日出荷
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • ディスポピペット NUNC(ヌンク)

    ディスポピペット

    NUNC(ヌンク)
    17,980税込19,778
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
    材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(200本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ディスポピペット WATSON

    ディスポピペット

    WATSON
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
    仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下全長(mm)224材質(本体)ポリスチレン製規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1ケース(100本×2箱)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences

    SPL セロロジカルピペット

    SPL Life Sciences
    18,980税込20,878
    1ケース(8袋×25本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2方向の目盛り(昇順と降順)付き。容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利
    材質(本体)ポリスチレン
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    7,998税込8,798
    1箱(300本)ほか
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
  • ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットα

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,898税込9,788
    1箱(500袋×1本)
    翌々日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
    仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±2(最大容量時)
  • 滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ GVS

    滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ

    GVS
    15,980税込17,578
    1箱(10袋×50本)
    3日以内出荷
    生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
    材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌包装紙+プラスチック精度(%)目盛:±1(最大容量時)包装形態個包装
  • 小容量ドロッパーバルブ 03-448シリーズ Thermo Fisher Scientific

    小容量ドロッパーバルブ 03-448シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(72個)
    欠品中
  • PPディスポピペット 専用アダプター1個付き WATSON

    PPディスポピペット 専用アダプター1個付き

    WATSON
    9,599税込10,559
    1箱(3袋×100本)ほか
    4日以内出荷
    オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。
    材質ポリプロピレン
  • バクテリオロジカルピペット ケニス

    バクテリオロジカルピペット

    ケニス
    20,980税込23,078
    1箱(800本)ほか
    6日以内出荷
    過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • ビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズ アズワン

    ビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1袋(20本)
    当日出荷から10日以内出荷
    再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
    仕様●綿栓付●γ線照射済(25kGy)材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー包装(4重包装)ピーリング包装
  • Serological Pipets Eppendorf(エッペンドルフ)

    Serological Pipets

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    26,980税込29,678
    1箱(400本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
    仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • バルクパッケージピペット FALCON

    バルクパッケージピペット

    FALCON
    58,980税込64,878
    1ケース(1000個)
    4日以内出荷
    個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
    材質ポリスチレングリーン容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8滅菌滅菌済包装形態(本数×包)25×40
  • アスピレーティングピペット FALCON

    アスピレーティングピペット

    FALCON
    11,980税込13,178
    1ケース(200個)
    4日以内出荷
    あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。
    材質ポリスチレン容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
  • ディスポピペット NUNC(ヌンク)

    ディスポピペット

    NUNC(ヌンク)
    26,980税込29,678
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷
    PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
    材質PS滅菌滅菌済精度容量:±1%以内ピペットの種類ディスポピペット
  • ディスポピペット 三商

    ディスポピペット

    三商
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    3日以内出荷
    ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
    材質本体:PS、アダプタ部:PE
  • ビオラモディスポピペットⅡ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットⅡ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    22,700税込24,970
    1箱(1000袋×1本)
    当日出荷
    分別廃棄に便利なプラスチック包装です。
    種別プラスチック包装材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.01滅菌γ線滅菌済包装プラスチック包装精度(%)目盛:±2(最大容量時)
  • ビオラモディスポピペットⅡ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットⅡ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    23,300税込25,630
    1箱(1000袋×1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    袋で小分けしています。開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)です。
    種別ペーパー・プラスチック包装材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.01滅菌γ線滅菌済包装ペーパー・プラスチック包装精度(%)目盛:±2(最大容量時)
  • 滅菌ディスポピペット 23シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌ディスポピペット 23シリーズ

    サンセイ医療器材
    18,980税込20,878
    1ケース(20袋×25本)ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
ディスポピペット