82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • 2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    2条ねじプラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(50本)
    当日出荷
    安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
    用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
  • ロック基金属針 90°カット 三商

    ロック基金属針 90°カット

    三商(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
    材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
  • ロック基吸上針 先端90° 三商

    ロック基吸上針 先端90°

    三商(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
    材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1セット(60本)
    当日出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(12本)
    当日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g/本)2.25針長(mm)13
  • PTFEニードル 岩下

    PTFEニードル

    岩下
    4,398税込4,838
    1パック(20本)
    当日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
  • MN-20G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-20G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • PTFEニードル 武蔵エンジニアリング

    PTFEニードル

    武蔵エンジニアリング
    9,798税込10,778
    1個ほか
    当日出荷
    材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • MN-16G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-16G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • MN-19G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-19G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • MN-18G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-18G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1セット(60本)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
  • PTFEニードル 岩下

    PTFEニードル

    岩下
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    当日出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • MN-22G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-22G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • 試薬混合用シリンジアダプター 三商

    試薬混合用シリンジアダプター

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様メス5A材質真鍮・クロムメッキ全長(mm)25
  • MN-15G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-15G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • 極細ディスポチップ ベテル[科学研究・開発用品]

    極細ディスポチップ

    ベテル[科学研究・開発用品]
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷
    仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ及びディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
  • ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトン

    ハミルトンシリンジ用交換針

    ハミルトン
    14,980税込16,478
    1組(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
  • 交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    交換針(SGEマイクロシリンジ用)

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    7,198税込7,918
    1組(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    針形状ベベル針長(mm)50
  • STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-20G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • PNC-30G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-30G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(50本)
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
    仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
    タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
  • シリンジエアーアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シリンジエアーアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,298税込10,228
    1セット(10mL×2個)ほか
    当日出荷
    用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • 注射針処理容器 ケニス

    注射針処理容器

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)100×100×200
  • PNC-26G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-26G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    外径(mm)0.51内径(mm)0.26
  • TN-0.5-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリング

    TN-0.5-25 PTFEニードル

    岩下エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
  • カートリッジ 武蔵エンジニアリング

    カートリッジ

    武蔵エンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
  • ディスポテーパーチップ ベテル[科学研究・開発用品]

    ディスポテーパーチップ

    ベテル[科学研究・開発用品]
    9,990税込10,989
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
  • PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)

    PTFEチップ

    伊藤製作所(粉砕機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質テフロン(四フッ化エチレン)タイプGAN用PTFEチップ
  • STDニードルMN-22G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-22G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
  • STDニードルMN-21G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-21G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-17G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-17G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り 岩下

    PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り

    岩下
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
  • TN-1.6-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリング

    TN-1.6-25 PTFEニードル

    岩下エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    当日出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
  • TN-0.4-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリング

    TN-0.4-25 PTFEニードル

    岩下エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
シリンジ用二ードル/チップ