絞り込み
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
![[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79910269-240626-02.jpg)
[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット(20個)9日以内出荷●Tofutty(MSIC06-01)[既に販売終了]に装着可能です。●現在販売しているTofutty(MSIC16-02)には装着できません。●電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
AD2200C
岩下エンジニアリング¥84,980税込¥93,4781個欠品中手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
フットスイッチ 3Pプラグ対応
アズワン¥29,700税込¥32,6701個翌々日出荷接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8アズワン品番4-6364-01適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
チュービングディスペンサ用PTFEチューブ 黒色 TTシリーズ
武蔵エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781巻(10m)8日以内出荷から13日以内出荷チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セット
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット(20個)9日以内出荷電動ディスペンサTofutty専用UVシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。トラスコ品番579-3650セット内容Tofutty専用UVシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49色黒容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
リピーティング・ディスペンサー
ハミルトン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。 シリンジの交換により注出量を変えることができます。アズワン品番2-438-12適合シリンジ25ul~2.5mL
AD3300C
岩下エンジニアリング¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷0.001秒ステップ4桁デジタルタイマー内蔵により、吐出量の微調整が可能です。フリー電圧化(AC85264V)により海外でのグローバルな使用にも対応します。高精度レギュレーターにより吐出量の再現性に優れたディスペンサーです。







![[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79910269-240626-02.jpg)