カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(168)
- 1~2未満(32)
- 2~3未満(21)
- 3~4未満(14)
- 5~6未満(34)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(46)
- 20~30未満(25)
- 30~40未満(15)
- 50~60未満(27)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(11)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ケミカル(322)
- 武蔵エンジニアリング(83)
- ハミルトン(55)
- S.G.E(38)
- 岩下(37)
- 岩下エンジニアリング(36)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- アズワン(27)
- SETonic(16)
- ミナトコンセプト(15)
- DESCO(13)
- ケニス(12)
- 伊藤製作所(シリンジ)(11)
- ジーエルサイエンス(10)
- XQ Instruments(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(9)
- 三商(8)
- VAN(翼工業)(8)
- HENKE(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
商品豆知識

シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
プラスチックシリンジ
BOLL(88件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
オールプラスチックディスポシリンジ
HENKE(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(100本)当日出荷シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)
ナリカ¥80~税込¥88~1本当日出荷●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口RoHS指令(10物質対応)対応
接着・硬化剤用注入器
BOLL¥199~税込¥219~1個当日出荷硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ディスポシリンジ 分注ノズル
HENKE(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
オールプラスチックディスポシリンジ
GA(グリーンエース)¥99~税込¥109~1個当日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
2条ねじプラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50本)当日出荷安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
アダプターチューブ(ストッパー付)
武蔵エンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。材質(アダプター)ポリアセタール材質(Oリング)フッ素ゴム材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂チューブ長さ(m)1
オールプラスチックディスポシリンジ
HENKE¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
ミラクルワイパプランジャ
武蔵エンジニアリング¥3,398~税込¥3,738~1パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。材質ポリエチレン
ロック基金属針 90°カット
三商(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
オールプラスチックディスポシリンジ
HENKE¥8,798税込¥9,6781袋(100本)当日出荷シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入
武蔵エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷シリンジ下部を密閉するキャップです。材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-87
ニードルキャップ(ノーマルタイプ)
武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(50本)当日出荷シリンジ先端部を密閉するキャップです。用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
ディスポーザブル注射筒(実験用)
ナリカ¥115~税込¥127~1個当日出荷●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口先端外径(Φmm)4
プランジャ シリンジ用
武蔵エンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~1パック(50本)当日出荷シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ
武蔵エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
バレルスイッチ
岩下¥6,498税込¥7,1481個当日出荷プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
TTテーパーニードル
DESCO¥8,098~税込¥8,908~1箱(50本)ほか当日出荷から60日以内出荷テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。用途消耗品の交換に。材質HDPE全長(mm)31.8サイズ(inch)1.5
VAN金属針 90°カット先
VAN(翼工業)¥3,198~税込¥3,518~1箱(12本)当日出荷から29日以内出荷針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ
武蔵エンジニアリング¥4,898税込¥5,3881パック(50個)当日出荷液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)10用アズワン品番61-3589-65
ハミルトン マイクロシリンジ
ハミルトン(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS