絞り込み
冷却能力(W)
  • 280
  • 12.2(1)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 190(2)
  • 230(2)
  • 310(2)
  • 450(3)
  • 520(2)
  • 780(2)
  • 1000(1)
  • 1070(1)
  • 1200(2)
  • 1240(2)
  • 1300(2)
  • 1400(4)
  • 2200(2)
  • 10400(1)
  • 48000(2)
ブランド
  • アズワン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式

    アズワン
    1,280,999税込1,409,099
    1個
    60日以内出荷
    コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
    寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)
  • ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz

    アズワン
    1,038,999税込1,142,899
    1個
    52日以内出荷から62日以内出荷
    ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
    仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)

冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります

水循環装置特集
おすすめ人気ランキング
循環装置(チラー)