絞り込み
容量(L)
- 0.8~4.5(1)
ヒーター容量(W)
- 500
- 150(2)
- 200(1)
- 235(1)
- 250(2)
- 300(1)
- 330(2)
- 350(1)
- 400(3)
- 450(3)
- 480(2)
- 600(4)
- 650(2)
- 750(2)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 1270(2)
- 1800(1)
- 2000(1)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 増田理化工業(1)

ウォーターバス
増田理化工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。ヒーター容量(W)500材質ステンレスSUS304
ウォーターバス
TGK(東京硝子器械)¥249,800税込¥274,7801台48日以内出荷水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15
Fineウォーターバス 保護シート付
TGK(東京硝子器械)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。温度範囲(℃)~85(室温+5)材質バス:SUS304ヒーター(W)500精度(℃)±0.5(撹拌時)本体質量(kg)1.5付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)5A槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品