曜日別特売

電気炉補修剤 200g

電気炉補修剤 200g - 日陶科学

電気炉の炉材のひび割れや凹みの補修が可能です。
アルミナファイバーとBSF(生体溶解性ファイバー)の炉材にご使用いただけます。
この補修剤は、時間の経過とともに水分が蒸発し、粘性が高くなります。その際は、少量の水を加えてください。

容量(g)
200
寸法(Φ×高さH)(mm)
48.5×80
アズワン品番
60-2996-36
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03005227-
¥1,000
¥959
¥1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする