空冷卓上型ランプ加熱装置
- その他
- 【真空引口】NW25-KF【ガス導入口】1/4" Swagelok継手
- 寸法(mm)
- 【試料】20×20×2
- 電源
- AC100V 15A アース付コンセント
- 定格
- 【赤外線ランプ】100V 375W 4本使用
- 温度範囲(℃)
- RT~700(最高800
- 速度
- 【最高昇温速度】25℃/s※RT~700℃の範囲でノンコントロールフルパワー加熱時の平均加熱速度
- 温度制御
- 【センサー】JIS熱電対 K
- 温度分布
- ΔT=10℃ at 700℃保持中
- 排気口
- 【ガス】1/4" Swagelok継手
- 雰囲気
- 【加熱】大気中、真空中、不活性ガス中
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥40,000/税込¥44,000 |
| 北海道地方 | 1 | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ













![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)


