小型電気炉

小型電気炉 - 日陶科学

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。

材質
発熱体/鉄クロム線3面ヒーター埋込式(左・右・上)、断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)
質量(kg)
21.5
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
プログラム制御(2パターン8ステップ)
最高温度(℃)
1000
使用温度(℃)
[通常]900(長期間安定して使用できる温度です。)
炉内寸法(mm)
210×300×140
消費電力(kW)
1.5
外寸法(mm)
370×430×470
アズワン品番
60-9784-98
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03063510NHK-210-BS2
¥296,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする