絞り込み
容量(L)
  • 0.5(1)
  • 0.8(4)
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 70(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 1000(6)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1350(2)
  • 1400(1)
  • 1500(5)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • 樹脂
  • アルミ(32)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(90)
  • セラミック(20)
ブランド
  • アズワン(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • IKA(2)
  • ケニス(2)
  • DLAB(2)
  • ナリカ(2)
  • サンプラテック(1)
  • VELP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(1)
0.8(4)
1(7)
1.5(1)
2(1)
3(1)
5(1)
10(2)
20(2)
70(2)
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
マグネチックスターラー サンプラテックマグネチックスターラーサンプラテック
86,980税込95,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル材質(本体)SUS304電源(V)AC100
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
25,000税込27,500
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
マグネチックスターラー VELPマグネチックスターラーVELP
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
回転数(min-1[r.p.m])最大1100撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130
電磁コイル式マグネットスターラー IKA電磁コイル式マグネットスターラーIKA
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(mL)800材質(プレート)ポリエステルコーティング仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)116×175×12防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
68,980税込75,878
1台
12日以内出荷
小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100質量(g)300電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800アズワン品番1-1813-01-22
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
27,000税込29,700
1台
7日以内出荷
軽量・コンパクトなスターラー。作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)
寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体)回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V撹拌容量(L)~1材質(プレート)ABS樹脂
小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付 DLAB小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付DLAB
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~2000撹拌容量(L)1.5材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書
薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付 DLAB薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付DLAB
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
仕様本体材質:ナイロン●電源:AC100~240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:本体/120×170×15mm、プレート/Φ90mm●重量:300g●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])15~1500材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティングアズワン品番3-7012-01-22校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
84,100税込92,510
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ アズワンミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズアズワン
22,700税込24,970
1個
10日以内出荷
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!
回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート)校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
66,900税込73,590
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
乳鉢スターラー VOLTEGA アズワン乳鉢スターラー VOLTEGAアズワン
120,000税込132,000
1個
欠品中
強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500耐荷重(kg)20本体質量(kg)約2.8モーターDCブラシレス(35W)安全装置過電流保護ヒューズ最大消費電力(W)60材質(天板)フェノール樹脂本体サイズ(mm)180×180(191)×105タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可アズワン品番4-569-01
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABSセット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトマグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)コンパクトマグネチックスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)最大1セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体