絞り込み
容量(L)
  • 0.05(1)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 5(4)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 800(1)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1400(3)
  • 1500(8)
  • 1700(1)
  • 1750(2)
  • 1800(2)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(138)
  • IKA(51)
  • 日伸理化(35)
  • JEIO TECH(22)
  • DLAB(21)
  • 三商(18)
  • ケニス(18)
  • オーハウス(15)
  • ヤマト科学(11)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • ADVANTEC(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • 増田理化工業(8)
  • アサヒ理化製作所(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • ナリカ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.05(1)
1(3)
2(3)
3(6)
5(4)
10(2)
20(1)
30(1)
  • Fine 強力型スターラー F-205D TGK(東京硝子器械)

    Fine 強力型スターラー F-205D

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
    モーターDCブラシレスモータ質量(kg)3.8付属品撹拌子40mm1個外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz型式F-205DTGK品番692-63-07-24撹拌容量(mL)100~20000
  • Fine スターラー F-101N TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-101N

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    33日以内出荷
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])400~1500型式F-101NTGK品番692-63-07-08付属品撹拌子:30mm1個質量(kg)1.35電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターくまとり形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)50~3000
  • Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)

    Fine 標準型スターラー F-301N

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1800型式F-301NTGK品番692-63-07-10仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個付属品撹拌子30mm×1質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
  • Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)

    Fine多連式ミニスターラー 12連動型

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
  • ウォーターバス用スターラー TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス用スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500撹拌容量(L)0.1~10TGK品番692-63-07-41材質SUS304、断熱台付き質量(kg)3.9外形寸法(mm)258×285×104H電源AC100V 1A 50/60Hzモーターくまとり形制御電圧制御、電磁ブレーキ使用外部出力AC100V 7A
  • Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
    タイプアナログモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
  • Fineスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineデジタル表示付多連式スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
  • Fine 多連式スターラー F-626N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-626N

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1個
    10日以内出荷
    DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
    質量(kg)5外形寸法(mm)456×336×57HTGK品番692-63-08-04型式F-626N種類6連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
  • Fine 多連式スターラー F-624N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-624N

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
    質量(kg)3.8外形寸法(mm)306×336×57HTGK品番692-63-08-03型式F-624N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
  • Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-202

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
    TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
  • Fineマグネチックスターラー デジタル TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー デジタル

    TGK(東京硝子器械)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
    タイプデジタルモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
  • Fineスターラー 大型用 TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー 大型用

    TGK(東京硝子器械)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターACコンデンサー形プレート寸法(mm)225×245電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 40mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • Fine強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine強磁力スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー 中型用

    TGK(東京硝子器械)
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    プレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×86H本体質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])70~1400撹拌容量(mL)50~5000
  • 薄型低速スターラバイオミックス TGK(東京硝子器械)

    薄型低速スターラバイオミックス

    TGK(東京硝子器械)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC防塵防水性能IP68
  • Fine 強力型ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine 強力型ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
    回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50撹拌容量(mL)50~5000付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
  • 多連式ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    多連式ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
  • Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineデジタル表示付多連式スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
  • Fine 強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine 強磁力スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
    回転数(min-1[r.p.m])約50~1400モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3外形寸法(mm)154×181(230)×123H付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
  • Fine 反転スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine 反転スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
    回転数(min-1[r.p.m])80~1800仕様反転時間:10~120秒調節可付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
  • Fine ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])70~1300付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレートスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個TGK品番692-63-08-52質量(kg)5外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)モーターインダクションフィードバック制御プレート寸法(Φmm)164
  • Fineクールスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineクールスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
    回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
  • Fine 多連式スターラー F-606N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-606N

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
    質量(kg)7.5外形寸法(mm)455×335×90HTGK品番692-63-08-02型式F-606N種類6連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
  • Fine 多連式スターラー F-604N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-604N

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
    質量(kg)5外形寸法(mm)306×335×90HTGK品番692-63-08-01型式F-604N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
  • スターラー MST F203A0440 TGK(東京硝子器械)

    スターラー MST F203A0440

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    電源100-240V 0.6W本体寸法(mm)W130×D150×H50本体質量(kg)0.9仕様●最高回転数:1100rpm
  • Fine デジタルスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタルスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    モーターDC形材質プレート:ステンレス本体寸法(mm)176×170×H57本体質量(kg)約1表示デジタル表示電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1750撹拌容量(mL)100~1000(3000)
  • 薄型低速スターラバイオミックス コントロール TGK(東京硝子器械)

    薄型低速スターラバイオミックス コントロール

    TGK(東京硝子器械)
    379,800税込417,780
    1台
    5日以内出荷
    コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    撹拌点ピッチ(mm)-再現性ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度80%時)電源100-240V/50・60Hz本体寸法(mm)200×155×38防塵防水性能IP20本体質量(kg)約1.3仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体