絞り込み
ブランド

サイドスリップボード
KTC(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
サイドスリップボードセット
KTC(1件のレビュー)¥92,980~税込¥102,278~1セット3日以内出荷から5日以内出荷自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
ステップボード
KTC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10











![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)