絞り込み
ブランド
- REX[科学研究・開発用品]
- KRK(笠原理化工業)(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- セムコーポレーション(3)
- コクゴ(1)
- A-Gas Japan(1)
特価
「測定範囲」から絞り込む
![ベンチトップ濁度計 WGZ-500 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-500
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップ濁度計 ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-4000 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-4000
REX[科学研究・開発用品]¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-2000 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-2000
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-200 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-200
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-1000 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-1000
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:5、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-1000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-100 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-100
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ポータブル濁度計濁度計 WGZ-50B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計濁度計 WGZ-50B
REX[科学研究・開発用品]¥85,980税込¥94,5781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント3![ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B
REX[科学研究・開発用品]¥79,980税込¥87,9781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント2![ポータブル濁度計 WZB-170 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計 WZB-170
REX[科学研究・開発用品]¥84,980税込¥93,4781台10日以内出荷WZB-170ポータブル濁度計はISO7027規格に準拠して設計されており、850nmの赤外線LED光源を使用し、比率補正により濁度測定における色の干渉を効果的に低減します。外観は斬新でコンパクト、持ち運びに便利で使いやすく、地表水、工業用水、飲料水、飲料、景観水、プール水、廃水などの濁度検出に幅広く使用できます。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-4ポイントのキャリブレーション。 0-200NTUの自動範囲。 一般的な機能 90度検出の比濁原理を使用しています。 ISO 7027に適合し、より高い精度のための一貫した光源を提供します。 NTU、FNU、EBCなどの選択可能な濁度単位。 ユーザーID、キャリブレーションポイントの数、データと時間などを含む設定可能なパラメーター。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。仕様解決:0.01NTU 0.1NTU 1NTU、変動:≦±1.0%FS/30min、寸法&重量:220x100x80mm・0.8kg電源単三電池または5VDC 1A範囲0-20.00NTU・20.0-200.0NTU再現性(%)≦1.0精度(%)≦±8![ポータブル濁度計 WGZ-200B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計 WGZ-200B
REX[科学研究・開発用品]¥94,980税込¥104,4781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-200再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント4![ポータブル濁度計 WGZ-100B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計 WGZ-100B
REX[科学研究・開発用品]¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-100再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント4




![ベンチトップ濁度計 WGZ-500 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)