絞り込み
ブランド
- 河淳
- ポッシュリビング(11)
- PackStyle(パックスタイル)(5)
- EBM(江部松商事)(4)
- 友屋(4)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- 太幸(3)
- ダック(3)
- イトーキマーケットスペース(3)
- cotta(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- TKG(1)
- タカ印(ササガワ)(1)
- アルファ[販促](1)
- エクスプロア(1)
- 日研I&S(1)
特価

折りたたみステージ
河淳¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。色黒
ストレッチトレー用OPフック
河淳¥1,198税込¥1,3181セット17日以内出荷設置個所の奥行に合わせて4段階の奥行調節が可能です。仕様樹脂キャップ付/2本セット材質/仕上スチール/クロームメッキ寸法L(mm)131寸法H(mm)40
ストレッチトレー
河淳¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷ゴンドラエンドサイドで手軽に売り場を作れるサイズ調整トレー。 ワイド方向に300~350mm(内寸282~332mm)のサイズ伸縮ができます。 背面のフックをネットに引っ掛けて、奥行違いで2通り(横置き/縦置き)の使用ができます。材質ABS色透明寸法H(mm)118寸法D(mm)173寸法W(mm)300均等耐荷重(kg)3
ティアボックス
河淳¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷【75ブロック】75mmピッチでスタッキングの位置設定が可能な陳列システム。異なる商品同士でもスタッキングすることができます。 本体同士を積み重ねてコンパクトに収納・保管できます。種別3030透材質PC色透明高さH(mm)207奥行D(mm)308幅W(mm)298スタッキング可
アピアボックス上げ底セット
河淳¥5,398税込¥5,9381セット6日以内出荷上げ底板を支える仕切板とのセットです。フカシとして使用できます。材質(本体)アクリル5mm厚(透明)仕切板W416×H79底板寸法(mm)W573×H423
アピアボックス
河淳¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷商品をそのままきれいに見せるスケルトンケース。耐久性に優れたポリカーボネート製です。材質(本体)PC(透明)品名6045透寸法H(mm)163寸法D(mm)445寸法W(mm)594均等耐荷重(kg)20スタッキング可
丸型リバース樹脂バスケ
河淳¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷浅型と深型の2通りの展開が可能な床置きバスケットです。 バスケットをひっくり返すだけで、浅型と深型の2通りの展開ができます。材質(本体)PE、(底板)PP、(脚)スチール色濃茶
ツーウェイバスケ
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷青果、グロサリー、ドラッグなどの売場に、突き出しや関連販売に最適なアンコ付バスケットです。 リバーシブル(浅底/深底)に使えるアンコ付きです。仕様スタッキング可能、アンコ付材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15
エリプスバスケ
河淳¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷楕円形状のシンプルなデザインで売場のイメージを問わず使用できます。仕様底上げ板付、スタッキング可能材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15
コーンスタンド
河淳¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷仕様スタッキング可能材質(本体)PP均等耐荷重(kg)20関連部品GBA012KB,JG450,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,JG712PDA029BM,PDA029KB,,DFA035CL,PDA001CL
ホロースタンド
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷色黒高さ(mm)450材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15関連部品JG450,JG451,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,PDA034BD,PDA035BD,PDA102BM,JG712,DFA035CL,PDA001CL
角型RVビターベース
河淳¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ベースは上下反転させることでバスケットの高さを変えることができます。材質(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール色濃茶
P-BOX6040
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷折りたたみコンテナよりも美しく、木箱よりも軽量で扱いやすいP-BOX。 新しい売場演出を創造します。 長手面が折りたためる為、上下で連続性を出すことができ溢れ出るような臨場感のある商品陳列が可能です。 本体をひっくり返して商品を置くことでボリューム感のある陳列が可能です。仕切板とコロビ止めを取り付けることができます。材質(本体)PP均等耐荷重(kg)5
コンテナステージ6040
河淳¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ヒナ壇やアイランドの売場を簡単に作ることができます。 投げ込み陳列や三方囲い陳列、裏返せばステージ陳列も可能ですので、多様な売場作りにコンテナステージだけで対応することができます。材質(本体)PP均等耐荷重(kg)(コンテナ陳列時)30、(ステージ演出/仕切板なし)30、(ステージ演出/仕切板使用)120関連部品GAA101,GAA102,GAA103,GAA098,GAA099,GAA100KB,GAA133,GAA134,GAA208
『陳列・ディスプレイ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- マネキン/ボディ/トルソー
- ディスプレイ用テーブル
- アクセサリーディスプレイ
- 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
- 服飾雑貨ディスプレイ
- 汎用ディスプレイ
- 販売トレー・バスケット
- その他専用ディスプレイ
- サイズ表記用品