絞り込み
処理量(mL)
- 0.25~10(1)
- 1~1500(1)
- 1~2500(2)
- 5(2)
- 10(1)
- 15(2)
- 30(3)
- 50(4)
- 50~2000(2)
- 100(12)
- 100~5000(2)
- 200(3)
- 500(5)
- 550(2)
- 1000(5)
- 1500(7)
- 1950(1)
- 2000(10)
- 10000(1)
- 15000(1)
- 処理量(mL)をもっと見る
ブランド
- IKA(58)
- アズワン(40)
- 三商(21)
- ISO(16)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SONICBIO(10)
- ケニス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- OMNI[科学研究・開発用品](5)
- Scientific Industries(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- ADVANTEC(3)
- ニッピ(nippi)(3)
- 日陶科学(2)
- 三井電気精機(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- 宮本理研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

バイオマッシャーⅡ
NIP(ニッピ)¥10,980~税込¥12,078~1組(100セット)当日出荷マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
バイオマッシャーSP
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(40セット)翌日出荷から3日以内出荷内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
ホモミキサー タイマー付き
アズワン¥279,000税込¥306,9001個当日出荷回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~2000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-22タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40
ポットミル HD-Bシリーズ
CC印(ニッカトー)¥71,980~税込¥79,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ステンレス乳棒
アズワン¥28,908税込¥31,7991個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
ディスポホモジナイザー
ニッピ(nippi)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50セット)当日出荷マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
ゴム足付き樹脂製底板
Scientific Industries¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL
Scientific Industries¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)アズワン品番68-7022-31
ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付
Scientific Industries¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing
IKA¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25Fアズワン品番68-5386-98
ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key
IKA¥40,980税込¥45,0781個10日以内出荷シャフトのお手入れで使用します。適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-10
ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key
IKA¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-02
燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(100本)当日出荷お求めやすい価格の磁製ボート耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
メノウ球 10個入
アズワン¥899~税込¥989~1箱(10個)当日出荷から10日以内出荷耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
超音波ホモジナイザー
三商¥479,800税込¥527,7801個8日以内出荷各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
BACct コロコロマッシャー
三商¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
BACct コロニービュアー
三商¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
ハイパワーホモジナイザー
アズワン¥64,500税込¥70,9501セット当日出荷負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)回転数(min-1[r.p.m])3000~8000電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
ホモミキサー
アズワン¥274,000税込¥301,4001台翌々日出荷0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
プロセスホモジナイザー
テラオカ(ANEX)¥308,980~税込¥339,878~1台ほか25日以内出荷回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー。他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザー
テラオカ(ANEX)¥479,800~税込¥527,780~1台ほか20日以内出荷日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスパーサー
テラオカ(ANEX)¥869,800~税込¥956,780~1セット20日以内出荷様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスディスパーサー
テラオカ(ANEX)¥599,800税込¥659,7801台20日以内出荷様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
シャフトジェネレーター
IKA¥289,800~税込¥318,780~1本8日以内出荷簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
シャフトジェネレーター
IKA¥239,800~税込¥263,780~1本8日以内出荷簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
自動秤量分注装置
Merck(メルクミリポア)¥919,800~税込¥1,011,780~1個(1個)21日以内出荷から31日以内出荷サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5電源(V)AC100~240 50/60Hz精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続希釈係数:1/2~1/99
手動式ホモジナイザー(すり潰し器)
日本検査¥71,980税込¥79,1781個(1個)3日以内出荷電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm)寸法(mm)290×180×220質量(kg)5材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂処理容量(mL)総量50~100
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
イカジャパン¥399,800税込¥439,7801個(1個)4日以内出荷ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)2.5寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ87×106×271mm回転数3000~25000rpm 無段階変速処理容量(mL)1~2000
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品