絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(3)
  • 30000(1)
処理量(mL)
  • 100
  • 0.25~10(1)
  • 1~1500(1)
  • 1~2500(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 50~2000(2)
  • 100~5000(2)
  • 200(3)
  • 500(5)
  • 550(2)
  • 1000(5)
  • 1500(7)
  • 1950(1)
  • 2000(10)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
ブランド
  • IKA(6)
  • テラオカ(ANEX)(3)
  • 三商(2)
  • 日本検査(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
18000(3)
30000(1)
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108処理容量(mL)1~100
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
    寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
  • プロセスホモジナイザー テラオカ(ANEX)

    プロセスホモジナイザー

    テラオカ(ANEX)
    359,800税込395,780
    1セット
    25日以内出荷
    回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー。他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
    寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
  • ハイフレックスホモジナイザー テラオカ(ANEX)

    ハイフレックスホモジナイザー

    テラオカ(ANEX)
    529,800税込582,780
    1セット
    20日以内出荷
    日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
    寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
  • ハイフレックスパーサー テラオカ(ANEX)

    ハイフレックスパーサー

    テラオカ(ANEX)
    879,800税込967,780
    1セット
    20日以内出荷
    様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
    寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
  • 手動式ホモジナイザー(すり潰し器) 日本検査

    手動式ホモジナイザー(すり潰し器)

    日本検査
    71,980税込79,178
    1個(1個)
    3日以内出荷
    電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
    仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm)寸法(mm)290×180×220質量(kg)5材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂処理容量(mL)総量50~100
  • ホモジナイザー スピンミックス 三商

    ホモジナイザー スピンミックス

    三商
    319,000税込350,900
    1個
    6日以内出荷
    高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
    質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
  • シャフトジェネレータ IKA

    シャフトジェネレータ

    IKA
    63,980税込70,378
    1セット(12本)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105処理容量(mL)1~100

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機