「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
BACct コロコロマッシャー三商5日以内出荷
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
シャフトジェネレーターIKA8日以内出荷
処理容量(mL)1~100材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA3日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
プロセスホモジナイザーテラオカ(ANEX)25日以内出荷
回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザーテラオカ(ANEX)20日以内出荷
日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスパーサーテラオカ(ANEX)20日以内出荷
様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。
寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
手動式ホモジナイザー(すり潰し器)日本検査3日以内出荷
電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm)寸法(mm)290×180×220質量(kg)5材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂処理容量(mL)総量50~100
ホモジナイザー スピンミックス三商7日以内出荷
高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA4日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
シャフトジェネレータIKA¥63,980~税込¥70,378~
1セット(12本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
シャフトジェネレーターIKA8日以内出荷
処理容量(mL)1~100材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)10×105
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
プレートミキサーEYELA(アイラ/東京理化器械)税込¥197,780¥179,800
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥307,780~¥279,800~