「回転数(min-1 [r.p.m]) 」から絞り込む
デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL Scientific Industries 7日以内出荷
コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。
仕様 操作切換:連続またはタイマー運転(99分) 付属品 ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ 質量(kg) 4.3 電源 AC100V、50/60Hz、1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×165×190 回転速度 1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm) アズワン品番 68-7022-31
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 6日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源 AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250W モーター ブラシレスモーター モーター(W) 入力/出力:160/210 速度 偏差:0.03 処理容量(mL) 1~1500(対水) 粘度(mPa・s) 最大処理:2000 直流電圧(DCV) 48 消費電流 4500mA
シャフトジェネレーター IKA 8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
材質 ステンレス 対応機種 T25 easy clean シャフト長さ(mm) 191
シャフトジェネレーター IKA 8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質 ステンレス 対応機種 T25 easy clean シャフト長さ(mm) 191
自動秤量分注装置 Merck(メルクミリポア) ¥ 919,800~税込 ¥ 1,011,780~
1個(1個)
21日以内出荷 から 31日以内出荷
サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
質量(g) 【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5 電源(V) AC100~240 50/60Hz 精度 1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1% 接続 RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続 希釈 係数:1/2~1/99
手動式ホモジナイザー(すり潰し器) 日本検査 3日以内出荷
電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様 使用袋:ホモジバッグ(130×195mm) 寸法(mm) 290×180×220 質量(kg) 5 材質(本体) 本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂 処理容量(mL) 総量50~100
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン 4日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
仕様 ●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas 質量(kg) 2.5 寸法 支持アーム:13Φ×160mm 電源(V) AC100~115 50/60Hz 表示 LED表示 大きさ 87×106×271mm 回転数 3000~25000rpm 無段階変速 処理容量(mL) 1~2000
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン 4日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
仕様 ●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas 質量(kg) 5.76 寸法 支持アーム:13Φ×160mm 電源(V) AC100~115 50/60Hz 表示 LED表示 大きさ 115×335×139mm 回転数 600~10000rpm 無段階変速 処理容量(mL) 250~30000
ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F アズワン品番 68-5387-11
ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST アズワン品番 68-5387-01
ホモジナイザー交換用ツール Pin IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50 アズワン品番 68-5387-08
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ IKA 63日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様 ●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01 材質 AISI316L 質量(kg) 0.42 アズワン品番 65-6909-26 ローター径(Φmm) 直径:60
ホモジナイザー交換用ツール Tool IKA 7日以内出荷
仕様 保存用フタ MT40用 1箱 100個入 適合機種 S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS アズワン品番 68-5387-04
ホモジナイザー 分散機 IKA 63日以内出荷
仕様 ●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg) 2.5 出力(W) 800 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220~240/100~120 回転数(min-1 [r.p.m]) 範囲:600~25000 アナログ出力 無 アーム長さ(mm) 支持アーム:160 回転数 コントロール:無段階 モーター出力(W) 800 許容周囲温度(℃) 5~40 騒音レベル(dB(A)) (シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s) 最大:5000 アズワン品番 63-5535-44 タイマー 無 回転数表示方式 LED モーター入力(W) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×271×106 周囲湿度(%) 許容:80
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ IKA 63日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様 処理量(対H2O)(L):1950/02/01 材質 AISI316L 質量(kg) 0.44 アズワン品番 65-6909-27 ローター径(Φmm) 直径:80
ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F アズワン品番 68-5387-10
ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKA 7日以内出荷
適合機種 S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25F アズワン品番 68-5387-02
ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench IKA 10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50 アズワン品番 68-5387-07
ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench IKA 10日以内出荷
仕様 260×260mm 適合機種 S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F アズワン品番 68-5387-09
ホモジナイザー交換用ツール Key IKA 7日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種 S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50 アズワン品番 68-5387-06
水平振とう機用振とう台 宮本理研工業 10日以内出荷
B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
材質 SUS-304 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×370×60 アズワン品番 68-1074-76 架台 スキーブ型 100mL×5本架
ホモミキサー HMシリーズ アズワン 翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様 ●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品 スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質 シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm) 146×283×415 質量(kg) 約9.0 電源(V) AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~12000 電源コード(m) 1.6 処理量(mL) 100~5000 モーター出力(W) DC220 アズワン品番 1-7723-24 タイマー 最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワン 翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様 ●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品 スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質 シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm) 146×283×415 質量(kg) 約9.0 電源(V) AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~12000 電源コード(m) 1.6 処理量(mL) 100~5000 モーター出力(W) DC220 アズワン品番 1-7723-23
ホモジナイザー IKA 62日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様 ●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番 67-3061-24
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific 6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザーすり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理にパワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ用途に応じて使い分け可能なビ
仕様 ●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE アズワン品番 65-4344-16
ギヤー板 SONICBIO 4日以内出荷 から 7日以内出荷
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 ページ: 1/ 3
撹拌棒 ハンディ・クラウン 税込 ¥ 120 ~ ¥ 109 ~
磁製ボール テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 1,648 ~ ¥ 1,498 ~
一般ふるい枠 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~