「回転数(min-1 [r.p.m]) 」から絞り込む
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO 18日以内出荷
ホモジナイザーコードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入 OMNI[科学研究・開発用品] 24日以内出荷
ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。凍結または繊維組織に適しています(固形物への使用はできません)。
仕様 仕様:PCジェネレーターハード 入数:25本入 適合容器(最小径mm):Φ7×110 材質:ポリカーボネート ジェネレーター処理量:0.25~10mL アズワン品番 1-6682-52
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO 18日以内出荷
96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番 65-3831-85
ホモジナイザー OMNI[科学研究・開発用品] 43日以内出荷
ハンディータイプの便利さに加え、最高24000rpmの回転を保つことができます。
仕様 回転数:~24000rpm(無段階) 電源:AC100V 50/60Hz 125W ジェネレーター処理量:0.2~100mL 本体サイズ:Φ52×163mm 本体重量:575g 付属品:PCジェネレーター30750×6本、PCジェネレーター30750H×6本、接続アダプター(A1000SB)、スタンド取付用ムッフ付きクランプ(※スタンドは別売です) アズワン品番 1-6682-41
マイクロホモジナイザー LLG Labware 当日出荷
PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。
繰り返し使用可能なステンレス製です。
材質 ステンレス 耐熱温度(℃) 200 耐用温度(℃) -196~200(オートクレーブ可)
ホモミキサー タイマー付き アズワン 当日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm) 40 質量(kg) 約10 タイマー 最大99時間59分 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~12000 モーター出力(W) DC220 付属品 スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m) 1.6 材質 【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 166×283×415 仕様 タイマー付き 処理量(mL) 100~2000 アズワン品番 1-7723-22
ホモジナイザー T10 basic IKA 6日以内出荷
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様 ●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
乳棒のみ TGK(東京硝子器械) 3日以内出荷
ダウンス型 ホモジナイザー 2本入 TGK(東京硝子器械) 6日以内出荷 から 15日以内出荷
オールガラス製ダウンス型ホモジナイザーは細胞核に損傷を与えず、微粒子状にホモジナイズできるように作られています。
2個のベストルがついており、微調整・粗調整用です。
E.coliのような小さい細胞、蛋白質、血清そして悪性組織などに最適です。
タイプ ダウンス型 オールガラス製 内容 ・外筒 2本・微調整用(A)ベストル 2本・粗調整用(B)ベストル 2本
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械) 3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 当日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様 供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合 電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源 AC100~240V 50/60Hz 精度 精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値 最小:5g アズワン品番 4-803-02 ホッパー容量(L) 約5L
安息角測定器 アズワン 欠品中
粉体を上方より落下後、下部で堆積した粉末の安息角を分度器で測定します。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
セット内容 粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、分度器×2個 材質 PMMA(アクリル) 質量(kg) 4.8 内形寸法(mm) 受け容器:190×190×95 ケース寸法(mm) 粉末:350×350×290 アズワン品番 1-7643-01 内径×外径×高さ(mm) 粉末ホッパー:33×56×115
嵩密度測定器 アズワン 欠品中
ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
仕様 外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ) セット内容 粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器 材質 PMMA(アクリル) 質量(kg) 4.8 アズワン品番 1-7642-01
アルミ製ルツボ架台 アズワン 翌々日出荷 から 17日以内出荷
高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー) 5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重 3.66 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93.0%
アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー) 翌々日出荷
耐摩耗性に優れる。
材質 アルミナ 硬さ 1100(HV10) 硬さ(Hv) 1000 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m 密度(g/cm3 ) 3.6 内容量(kg) 1 からずり磨耗率(ppm/h) 180
タップ式ふるい振とう機 AS200tap アズワン 92日以内出荷
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数 420mmまで(受器含む) 測定範囲 20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります) 回転数 280rpm(固定)/150回 最大投入量(g) 3000
タングステン乳鉢セット アズワン 翌々日出荷
WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質 内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ 硬度 参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
プロセスホモジナイザー SMT 翌々日出荷
材質 (撹拌シャフト) SUS304 質量(kg) 約6 電源 AC100V 50/60Hz 3A モーター 100W 処理量(mL) 5~1000 制御方法 サイリスタ制御方式 回転数 18000rpm(MAX) アズワン品番 5-3107-11 タイマー 15分及び連続
シャフトジェネレーター IKA 6日以内出荷 から 11日以内出荷
材質 (接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
メノウ球 10個入 アズワン ¥ 1,490~税込 ¥ 1,639~特価
1箱(10個)
当日出荷 から 翌々日出荷
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質 メノウ 比重 2.65 化学組成 SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
石英るつぼ架台 アズワン 当日出荷
耐熱性に優れたるつぼ架台です。
材質 石英ガラス 穴径(Φmm) 27 使用温度 1050℃
ステンレス乳棒 アズワン 翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質 ステンレス(18-10) 寸法(mm) 乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28 容量(mL) 250 アズワン品番 4-2278-02
ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 アズワン 当日出荷
回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様 1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回 寸法(mm) 432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180 質量(kg) 約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む) ピッチ(mm) (ローラー) 76~132 モーター インダクションモーター ローラーサイズ(mm) Φ38×255 回転数 40~280rpm アズワン品番 4-1718-01 撹拌方式 シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 ページ: 1/ 3
撹拌棒 ハンディ・クラウン 税込 ¥ 120 ~ ¥ 109 ~
磁製ボール テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 1,648 ~ ¥ 1,498 ~
一般ふるい枠 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~