カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コマツ(504)
- ノーブランド(192)
- シバタ(フォークリフト)(182)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(102)
- 東日興産(TN)(71)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- FIT(62)
- ORMOND(50)
- マグナム(42)
- DEL(38)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ピークマスター(24)
- NAKATAKI(21)
- アラオ(19)
- 建機Platform(17)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ
現場監督¥26,980税込¥29,6781個当日出荷左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個質量(g)ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90防水性IP67
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター
現場監督¥14,980税込¥16,4781個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター質量(g)455本体寸法(mm)120×86×45出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)
現場監督¥12,980税込¥14,2781個欠品中DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。用途DC-DCコンバーター質量(g)165本体寸法(mm)87×123×36出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性非防水
ターンシグナルスイッチ
シバタ(フォークリフト)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等 AT車用適合品番3EB-55-32212相当品
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション
現場監督¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長用途専用オプション5m延長ケーブル種別カメラ延長ケーブルケーブル長(m)5
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー
現場監督¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC12~24対応対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC12~24V建設重機専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12~24V・建設重機用
現場監督¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用センサー1/3 CMOS PC3089記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)受信可能距離ワイヤレス:60m画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター画角120°カメラ仕様防水カメラ:4個
現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル
現場監督¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷4ピンケーブル用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブルコネクタ形状4ピン
現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ
現場監督¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷多彩なオプションカメラ 左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°・45°
現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ
現場監督¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷多彩なオプションカメラ 8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。用途夜間での作業時に。センサー1/3シャープCMOS画質976×592 pixeis防水性IP69K画角45°
現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー
現場監督¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷最大32時間録画可能用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー電圧(V)DC12~24対応機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)録画時間最大約32時間
現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用
現場監督¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム電圧(V)DC12~24対応センサー1/3ソニーCCD適合車種DC12~24V建設重機専用画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター防水性IP69K画角120°カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
フォークリフト重機安全確認カメラ
スティーラジャパン¥179,800税込¥197,7801セット92日以内出荷充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。今回からモニターにガイドラインを機能を設置しており、安全にパレットをピックアップ、クレーン等でこのラインよを過ぎると風の影響大等使う事が可能です。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。用途ガイドラインがついておりますので、フォークリフト、重機、クレーンなど簡単、安全に設置できます。従来のAC552充電池の代わりにシガーアダプターを付属しました。またACDC充電器は付属いたしませんので別売りとなります。
住友フォークリフト(2.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)170タイヤサイズ7.00-12リム幅5.00S主な適合車種住友フォークリフト(2.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)220
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)170タイヤサイズ7.00-12リム幅5.00S主な適合車種ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)220
ユニキャリア(TCM)フォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)150タイヤサイズ7.00-12リム幅5.00S主な適合車種ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)200
ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷タイヤサイズ7.00-12リム幅5.00S主な適合車種ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用寸法PCD(Φmm)220
コマツフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)170タイヤサイズ7.00-12リム幅5.00S主な適合車種コマツフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)220
トヨタフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)145タイヤサイズ7.00-12リム幅5.00S主な適合車種トヨタフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数8穴寸法PCD(Φmm)190
住友フォークリフト(1.0~1.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)140タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種住友フォークリフト(1.0~1.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)170
ユニキャリア(TCM)フォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)130タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:FD10~18-T14、FD30-C3/T4ホイール数8穴寸法PCD(Φmm)160
ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)150タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:P1F1、UG1F2、FHD30T5/T15ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)180
ニチユフォークリフト(1.0~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)143タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種ニチユフォークリフト(1.0~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数8穴寸法PCD(Φmm)170
コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)150タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)180
トヨタフォークリフト(1.5~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)150タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種トヨタフォークリフト(1.5~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)180
住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)100タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00D主な適合車種住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)125
ユニキャリアフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)110タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00D主な適合車種ユニキャリアフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:P1F1/J1B1/FGE9~20-T15/T5ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)148
コマツフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)110タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00D主な適合車種コマツフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)148
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷型式P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15ハブ外径(Φmm)170ホイール数6穴寸法PCD(mm)220
ユニキャリア(TCM)フォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷型式FD20~25/C13Z/C3Z/T14/T4ハブ外径(Φmm)150ホイール数6穴寸法PCD(mm)200
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品