カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コマツ(481)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(149)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- FIT(62)
- 東日興産(TN)(59)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
- DEL(38)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- ケリー電気産業(12)
- アラオ(12)
- PSテクノサービス(11)
- ETG(10)
- スティーラジャパン(9)
- PIAA(8)
- 王寺ゴム製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)
フォークリフトセーフティLEDレーザー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
現場監督ドライブレコーダー オプション・簡易取り付け用マグネット
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷直径42Φ強力マグネット用途簡易取り付け(リース車など)用マグネット耐荷重(kg)垂直:20
リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60
MONOLIX¥31,980税込¥35,1781セット(2枚)翌々日出荷置くだけで簡単に設置できるリーチフォークリフト用車輪止めです。リーチフォークリフトでトラックにアクセスする際に誤って、前輪をトラックとバースの間に落としてしまう事故を防ぐための車輪止めです。トラックに荷物を載せる・取り出す時の低速走行時にフォークリフトの自重とWADOME(輪止め)裏のゴムのグリップ力でフォークリフトの進行を阻止します。軽量(3.5kg)のため、持ち運びも可能で使用しない時は収納可能です。固定設置のアンカー施工不要のため、便利な運用が出来ます。用途落下防止や車輪止めに。仕様床面:均一平面のコンクリート、車両:1.5tonまでのリーチフォークリフト材質鉄SPHC幅(mm)300色黄色高さ(mm)60奥行(mm)340仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
建機用グラファイトスノーワイパーブレード
エマノン(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)13.5入数(本)1
フォークリフト用ホイルシリンダー
Q-line¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
現場監督 ワーニングLED セミサークルライン ドローイングランプ
現場監督¥9,998税込¥10,9981個当日出荷半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90明るさ(Lm)400防水性IP67
テールランプASSY
シバタ(フォークリフト)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W全長(mm)64電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数45光束(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数5W
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
小型前後進メロディアラーム
ナスト(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(最大)93
LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LEDサイドマーカー
DIESELAID(ディーゼルエイド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷24V用のLEDサイドマーカーです。 発光色は、アンバーになります。 前面周囲に合計20個のLEDと下面に7個のLEDを搭載。 Eマーク付きです。用途24V用LEDサイドマーカー付属品本体×1、ボルト×2、平ワッシャ×2、スプリングワッシャ×2ピッチ(mm)(ボトル)0.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)114×40.2×23.5(ビス穴間隔:73.8)首下長(mm)(ボトル)16太さ(mm)(ボトル)4
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
エンジンオイルフィルター 600-211-2111
コマツ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合D31PX-22
汎用燃料タンクキャップ
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷燃料タンク用キャップの汎用品です。用途1~3トンフォークリフト用適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
LEDラインライト
Modes¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途電動フォークリフトの接触事故の防止に質量(g)290(本体のみ)電圧(V)DC12~80消費電力(W)20取付ボルトM8 23mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76LED14W×2本防水IP67
ACアダプタ(12V専用)
KOITO(小糸製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
カバー(キャンバス)
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途フォークリフト用縦(mm)約635横(mm)約1160適合メーカーフォークリフト各社適合型式リーチフォークリフト
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品






![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)