カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コマツ(481)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(149)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- FIT(62)
- 東日興産(TN)(59)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
- DEL(34)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- ケリー電気産業(12)
- アラオ(12)
- PSテクノサービス(11)
- ETG(10)
- スティーラジャパン(9)
- PIAA(8)
- 王寺ゴム製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター
現場監督¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、オプション電源アダプター用途事故防止LED描画ライト用オプション寸法(mm)【アダプター】37×95×67(※バッテリー含まず)質量(g)【アダプター】270(※バッテリー含まず)使用時間約10時間(満充電)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
コードレス工場扇
ETG¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷充電式バッテリーを搭載したコードレス大型工場扇です。コンセントのない場所でも使用でき、工場・倉庫・建設現場・イベント会場など幅広い用途に対応します。直径約45cmの大型ファンにより最大70m3/分の大風量送風を実現。3段階の風量調整機能と上下約220°の角度調整機能を備え、効率的な空気循環や換気をサポートします。軽量設計で持ち運びしやすく、暑熱対策や床面乾燥用途にも最適です。最大約8時間の連続運転が可能で、長時間作業にも安心して使用できます。本体質量(kg)6.7最大風量(m3/min)70羽根寸法(cm)Φ45
保護ゴム
王寺ゴム製作所¥52,980~税込¥58,278~1セット(2個)11日以内出荷フォークリフトに保護ゴムを取り付けると段ボールケースや製品のキズ・破損の防止に役立ちます。磁石で取り付け取り外しが簡単です。長さ(mm)480厚さ(mm)20
マジックベルト
王寺ゴム製作所¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)11日以内出荷フォークリフトのアームカバー。製品をキズから守り、商品に汚れが付くのを防ぎます。特殊耐摩ゴム仕様(白ゴム)。永久磁石埋め込み一体成型。あらゆるフォークに装着可能。白ゴムの為製品が黒く汚れません。厚さ(mm)13
フロントインナーハブシール
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・フォークリフト用ハブシール。・トヨタ純正互換品純正品番42415-10480-71適合メーカートヨタ適合型式7FG15~8FG15/7FD15~8FD15/5FG15~6FG15/5FD15~6FD15
リフトバ
アラオ¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。トラックバース、ヤード、垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。ラック、壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。ヨコ連結や直角連結が可能です。用途フォークリフトの衝突予防や注意喚起を促します。材質硬質ゴム厚さ(mm)10入数(枚)1(連結金具1個付属)対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×380×80
マルチマグホルダー
アラオ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属)寸法(mm)130×72.5径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ19×130入数(個)1
ストレッチマグホルダー
アラオ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(4個付属)寸法(mm)400×120径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ22×300入数(個)1
リフトガードR
アラオ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷フォークリフトに取り付けて、柱や荷物との接触時の傷つきを防止します。強力マグネット式のため、張替えがしやすくノリ残りもありません。内側に切込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。反射シール付きで視認性も抜群です。220mmピッチ(スリムは215mmピッチ)ではさみ等でカットが可能です。用途フォークリフトの接触時の傷つきを緩衝させる。材質ターポリン、スポンジ寸法(mm)20t×150×660入数(枚)1
リフトガードスリム
アラオ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷フォークリフトに取り付けて、柱や荷物との接触時の傷つきを防止します。強力マグネット式のため、張替えがしやすくノリ残りもありません。内側に切込みがあるので、L字やR形状にも設置が可能です。反射シール付きで視認性も抜群です。220mmピッチ(スリムは215mmピッチ)ではさみ等でカットが可能です。用途フォークリフトの接触時の傷つきを緩衝させる。材質ターポリン、スポンジ寸法(mm)15t×90×650入数(枚)1
建機用グラファイトスノーワイパーブレード
エマノン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り。クリップ幅5~7mm対応。6mm用スペーサーと7mm用スペーサー2枚同梱されています。用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)2005/6/7入数(本)1
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅
ノーブランド¥41,980税込¥46,1781セット(5枚)4日以内出荷落下防止機構。ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化。負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:35HS入数(枚)5全幅(mm)1108~1228寸法A(mm)(ピン間ピッチ)212~242方式縦ピン式寸法B(mm)130クラス0.7
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781セット(4枚)4日以内出荷落下防止機構。ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化。負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:H18HS入数(枚)4全幅(mm)サイドカッター巾:460~700、バケットタイプ:420~660寸法A(mm)(ピン間ピッチ)110~190方式縦ピン式寸法B(mm)サイドカッター巾:65、バケットタイプ:45クラス0.1
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
エアーエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50用途主な適合純正品番(タダノ)347-805-27510相当品高さ(mm)330外径(mm)230内径(mm)147
オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)タダノ(型式)GR-1000N-1/T013(CREVO 1000 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51500(日立住友クレーン)YL00009256-KP相当品高さ(mm)295ねじ径UNF 2-1/4-12外径(mm)120
オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ
現場監督¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー用途DC48V電動フォーク用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC48V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
現場監督 ワーニングLED ロングストレートライン ドローイングランプ
現場監督¥11,980税込¥13,1781個当日出荷約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約790※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×245×70※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×225×66明るさ(Lm)1200防水性IP67
現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ
現場監督¥26,980税込¥29,6781個当日出荷左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個質量(g)ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90防水性IP67
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品