カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コマツ(481)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(149)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- FIT(62)
- 東日興産(TN)(61)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
- DEL(34)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- ケリー電気産業(12)
- アラオ(12)
- PSテクノサービス(11)
- ETG(10)
- スティーラジャパン(9)
- PIAA(8)
- 王寺ゴム製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シガー電源コード
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、シガー電源コードです。電装品を直接接続できる、シガープラグ付きの電源コードです。
4ピンメスバラ線100cmギボシ
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、電源バラ線への変換ケーブルです。電装品を直接接続できる、電源バラ線へ変換するためのケーブルです。
アナウメ
王寺ゴム製作所¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷歩行者安全対策用品「アナウメ」。コンクリート蓋や側溝の取手穴を簡単に塞ぐ安全対策部品です。樹脂製天板とゴム脚の組み合わせで、手で押し込むだけの簡単施工。子供の足やハイヒール、小石などの落下を防ぎ、歩行環境を安全に保ちます。材質:天板=樹脂製/差し込み脚=ゴム製長さ(mm)218幅(mm)100天板厚さ(mm)6
取付け加工済みキット
DEL¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷ターボファン用 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための、マグネットプレート取付け・配線加工をすべて済ませた専用キットです。本体はそのまま、キットを組み合わせるだけで すぐに設置・すぐに使用可能。
スベリ止め
王寺ゴム製作所¥7,198税込¥7,9181セット9日以内出荷滑落防止用ゴムマット「スベリ止め」。フォークリフトや作業台、トラック荷台など、滑りやすい場所に貼るだけで安全性を向上。裏面テープ付きで簡単に設置でき、しっかりグリップして転倒・滑落を防止します。用途工場・倉庫・車両など幅広い用途に対応長さ(mm)200幅(mm)65厚さ(mm)10
カーストッパー
王寺ゴム製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷車両用カーストッパー(破損防止・接触緩衝ゴム)。バック時の壁・設備への接触による車両破損を防ぐためのゴム製ストッパーです。車両後部に取り付けることで、万が一の接触時も衝撃を緩和し、車体の保護に役立ちます。用途工場・倉庫・配送センターなど幅広い現場で使用可能長さ(mm)2000ボルト穴ピッチ(mm)100・450Px4・100
当り止めゴム
王寺ゴム製作所¥34,980~税込¥38,478~1セット11日以内出荷当り止めゴムアーチタイプです。フォークリフトのツメの先端飛び出し、破損防止用に!。磁石で取り付け取り外しが簡単です。厚さ(mm)117
マジックベルト
王寺ゴム製作所¥88,980~税込¥97,878~1セット8日以内出荷フォークリフトのアームカバー。製品をキズから守り、商品に汚れが付くのを防ぎます。特殊耐摩ゴム仕様(白ゴム)。永久磁石埋め込み一体成型。あらゆるフォークに装着可能。白ゴムの為製品が黒く汚れません。厚さ(mm)13
フォークリフト用レーザーラインライト
DEL¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷フォークリフト用レーザーラインライト。フォークリフト周囲へレーザーラインを照射し、接近者へ危険エリアを視覚的に知らせます。前後・左右の安全対策や接触事故防止に最適です。工場内のテープの代わりとしても使用可能です。歩行レーンや駐車スペースの枠としても使用可能です。DC10V~110V対応で幅広い車両に取付可能です。(AC電源では使用できません)。工場内でご使用の場合はモバイルバッテリーをご使用ください。アルミボディ採用で耐久性に優れています。ステンレス製取付ボルトを採用し、サビに強く屋外使用にも対応します。コンパクト設計で様々なフォークリフトや産業車両へ取り付けできます。長寿命レーザーを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。フォークリフト・建設機械・物流倉庫・工場などの安全対策におすすめです。用途フォークリフト・建設機械・物流センター・工場・倉庫・産業車両
防雨型コードコネクタ 組
泰和電器¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。定格電圧(V)440定格電流(A)30フタH-93-PC,H-93-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
平型安全コネクタ 組
泰和電器¥8,398税込¥9,2381個11日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E
平型コネクタ プラグ
泰和電器¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
単極型コネクタ 組
泰和電器¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
単極型コネクタ ボディ側
泰和電器¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
単極型コネクタ プラグ側
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。質量(g)170タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100フタS-42-RC(別売)結線圧着端子 38-S6
単極型コネクタ プラグ
泰和電器¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
パネル用コンセント ボディ側
泰和電器¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております。質量(g)700~760定格電圧(V)250定格電流(A)10フタM-93-RC(付属)結線圧着端子 3.5-4極数(P)24P
パネル用コンセント プラグ側
泰和電器¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。質量(g)860定格電圧(V)440定格電流(A)100フタKE-105-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ プラグ側
泰和電器¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。タイプ逆芯専用定格電圧(V)440定格電流(A)100フタH-93-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
エスコ製 コニカルツース
ESCO¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷【伝統のツース!元祖ESCO縦ピンツース】。一般掘削用ロングセラー。世界中で認められているESCOを使用する事で建機の性能を最大限に引き出します。イミテーションとは違う本物の力!入数(本)1
現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ
現場監督¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。用途事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト寸法(mm)【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67
現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ
現場監督¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】75×100×75 / 110×100×75(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】670(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67適正電圧(V)DC10~72V
現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ
現場監督¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷左右のロングストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ロングストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個寸法(mm)【セミサークルラインランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)、【ロングストレートラインランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ロングストレートラインランプ】790【セミサークルラインランプ】480 (※取り付けブラケット含む)消費電力(W)140防水性IP67適正電圧(V)DC10~48V
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルセミサークルラインドローイング
現場監督¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】480(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)20明るさ(Lm)400防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング
現場監督¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】55×113×60 / 75×113×60(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】460(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品