絞り込み
ブランド
- MIKASA (ミカサ)
- トーエイライト(8)
- molten(5)
- アディダス(3)
- EBM(江部松商事)(2)
- センタック(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- INTEX(1)
- Be Active(ビーアクティブ)(1)
- コクサイ[学童・教育用品](1)
- PROMARK(プロマーク)(1)

ラインテープ ホワイト
MIKASA (ミカサ)¥3,198税込¥3,5181箱(50m×2巻)当日出荷伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。材質ポリエチレン色ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
ラインテープ 伸びないタイプ
MIKASA (ミカサ)¥3,198税込¥3,5181箱当日出荷から7日以内出荷伸びないので、直線を引くのに適しています。バレー、バスケット、ハンド、ドッジ、テニス、剣道用。材質ポリエチレン
エアーゲージ付きハンドポンプ
MIKASA (ミカサ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷目盛が広く内圧がわかりやすい。ダブルアクションポンプ。対応針 NDL-2(ミカサ)材質ABS樹脂全長(cm)22
ハンドポンプ ビニールボール用
MIKASA (ミカサ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ダブルアクション使用(ポンプを押した時、引いた時いずれも空気を入れることができます)材質ポリスチレン色イエロー全長(cm)28
空気注入針 スムーズグリセリン
MIKASA (ミカサ)¥499税込¥5491個欠品中グリセリンを空気針につけることによって、空気針の挿入を滑らかにし、挿入時の空気注入口(バルブ)破損による空気漏れを軽減できます。NDL-2が1本付属。セット内容グリセリン(内容量約5g)、空気注入針NDL-2が1本材質針:しんちゅう、潤滑油:グリセリン
ボール用 フロアポンプ
MIKASA (ミカサ)¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷軽量コンパクトタイプのボール用空気入れです。材質ポリプロピレン質量(kg)約0.46色ブラック高さ(cm)51使用針NDLA2
デジタルエアーゲージ
MIKASA (ミカサ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷圧力単位はボタンで4種類(PSI・BAR・kgf/cm2・kPa)に切り替え可能です。空気を抜いて内圧を調整することができます。但し空気を入れることはできません。材質ABS使用電池CR2032 3V 1個
電動エアーポンプ
MIKASA (ミカサ)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷圧力設定機能付きで、設定値に到達すると自動停止します。付属品ボール専用(ボール用針/ビニールボール用ノズル)、急速充電式(AC用アダプター/USBケーブル)材質アルミニウム質量(g)約460充電時間(分)約60~約90使用針NDLA2本体寸法(cm)4.2×5.4×20.9
スケルトンハンドポンプ ダブルアクション
MIKASA (ミカサ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ダブルアクション仕様(ポンプを押した時、引いた時いずれも空気を入れることができます。)ホースがシリンダー内に収まります。針は取っ手部分に収納してあります。材質ポリカーボネート全長(cm)26使用針NDL-2