43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(25本)
    当日出荷から12日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • D2ランプ ミトリカ(MITORIKA)

    D2ランプ

    ミトリカ(MITORIKA)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
    平均寿命(時間)2000出力変動(ランプ点灯30分後)ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/hフラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス

    TOHO(トーホー)
    19,980税込21,978
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • HI 731331用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 731331用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,598税込5,058
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途ガラスセル用キャップ適合HI96、HI95シリーズアズワン品番2-8917-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス

    TOHO(トーホー)
    37,899税込41,689
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • ユーベット 1ケース 80個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーベット 1ケース 80個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,099税込16,609
    1ケース(80個)
    当日出荷
    ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
    仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) PCR clean 5 5 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free protein-free 80個入(個別包装) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-49
  • セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    29,299税込32,229
    1パック(1000個)
    当日出荷
    Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。
    仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:400μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量3000μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-38
  • NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料 PIKE Technologies

    NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

    PIKE Technologies
    61,999税込68,199
    1個
    当日出荷
    NISTの較正結果証明書の標準試料です。
    アズワン品番61-7000-75
  • 赤外用KBr ケニス

    赤外用KBr

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(100g)
    当日出荷から22日以内出荷
    錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    材質臭化カリウム(KBr)
  • 汎用型積分球用蓋 ND精工

    汎用型積分球用蓋

    ND精工
    7,998税込8,798
    1個
    46日以内出荷
    汎用型積分球用アクセサリー
    用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称蓋(カバー)
  • 汎用型積分球用SMAコネクター ND精工

    汎用型積分球用SMAコネクター

    ND精工
    12,980税込14,278
    1個
    46日以内出荷
    汎用型積分球用アクセサリー
    用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称SMAコネクタ
  • 汎用型積分球用FCコネクター ND精工

    汎用型積分球用FCコネクター

    ND精工
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    汎用型積分球用アクセサリー
    用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称FCコネクタ
  • 分光光度計 Easy UV goot(太洋電機産業)

    分光光度計 Easy UV

    goot(太洋電機産業)
    769,800税込846,780
    1台
    33日以内出荷
    スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。 ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
    仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーンアズワン品番68-0580-87
  • 近赤外線照射装置 ハヤシレピック

    近赤外線照射装置

    ハヤシレピック
    179,999税込197,999
    1台
    10日以内出荷
    ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。 近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。
    仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94
  • 原子吸光用グラファイトチューブ アズワン

    原子吸光用グラファイトチューブ

    アズワン
    85,263税込93,789
    1箱(10個)
    当日出荷
    PerkinElmer以外の原子吸光装置に適応します。
    アズワン品番65-8735-95
  • Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Thermal Printer for MR-9600 Accuris Instruments

    Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Thermal Printer for MR-9600

    Accuris Instruments
    76,980税込84,678
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3836-23
  • BDD電極 オゾンセル 電極部 DIAM

    BDD電極 オゾンセル 電極部

    DIAM
    139,800税込153,780
    1個
    18日以内出荷
    水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルN-2030の電極部のみになります。ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。
    仕様●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mmアズワン品番65-5710-56
  • BDD電極 オゾンセル DIAM

    BDD電極 オゾンセル

    DIAM
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷
    水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルになります。ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。
    仕様●セル全体の寸法:80×80×135mm●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mmアズワン品番65-5710-55
  • サーマルプリンター DPU-S445 Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーマルプリンター DPU-S445

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    高速印刷が可能です。USB メモリを使用するかわりに、自動印刷機能を使用して結果をすばやく得られます。バイオフォトメーター D30 およびバイオスペクトロメーターシリーズに互換性があり、スキャンデータも印刷できます。▼結果を自動印刷▼USB ポートを介した容易な直接接続▼コンパクトで軽量(約0.5 kg)▼簡単な用紙操作▼最高印刷速度:90 mm/秒▼ライン当たりのドット数:832▼解像度(1mmあたりのドット数):8
    アズワン品番63-8459-45
  • ユーベットアダプター 4099シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーベットアダプター 4099シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から89日以内出荷
    ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
    仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可)
  • ユーベットスターターセット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーベットスターターセット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    21,980税込24,178
    1セット
    欠品中
    ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
    仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) ユーベット80個 アダプター 15mm, 8.5mm付き プラスチック製キュベット 個別包装アズワン品番61-0170-67
  • マクロVisキュベット 1パック 1000個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マクロVisキュベット 1パック 1000個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    26,980税込29,678
    1パック(1000個)
    3日以内出荷
    Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。
    仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:1000μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量4500μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-37
  • ユーベットアダプター 4099シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーベットアダプター 4099シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
    仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可)アズワン品番61-0163-54
  • ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    31,699税込34,869
    1ケース(200個)
    当日出荷
    ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
    仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) Eppendorf Quality 200個入 プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-50
  • セル用ステンレスラック 三商

    セル用ステンレスラック

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
    適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
  • マークチューブ 三商

    マークチューブ

    三商
    22,980税込25,278
    1セット(15個)ほか
    6日以内出荷
    たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)
    材質リンデンマンガラス
  • マークチューブ 三商

    マークチューブ

    三商
    18,980税込20,878
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
    たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。
    材質ソーダガラス
  • ポリスチレン標準参照試料 162シリーズ PIKE Technologies

    ポリスチレン標準参照試料 162シリーズ

    PIKE Technologies(1件のレビュー)
    9,999税込10,999
    1個
    当日出荷
    中赤外及び近赤外波長範囲での透過、反射、ATR測定用の標準試料です。
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス

    TOHO(トーホー)
    15,199税込16,719
    1ケース(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    31,980税込35,178
    1個
    32日以内出荷
    用途数値の検証及び校正用標準液
  • 分光光度計用 オプション APEL

    分光光度計用 オプション

    APEL
    1,898税込2,088
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    約2000時間と長寿命を誇ります。
  • マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ アズワン

    マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ

    アズワン
    469,800税込516,780
    1セット
    翌日出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。初めての方にも適切なマイクロプレートリーダーと96ウェルプレートのセットです。
    付属品フィルター(405・450・492・630×各1)セット内容マイクロプレートリーダー、96ウェルプレート 370μL 1箱(5枚×27袋入、平底未滅菌)寸法(mm)440×295×225質量(kg)10電源(V)AC100~240 50/60Hz精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶正確度0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6秒で96ウェルプレートの測定直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%波長幅(nm)フィルタの半値幅:3~9外部接続USBインターフェース×1(データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
  • パーチメント紙 グレードB-2 76.2×76.2mm 3"×3" 1パック 500枚入 Whatman(ワットマン)

    パーチメント紙 グレードB-2 76.2×76.2mm 3"×3" 1パック 500枚入

    Whatman(ワットマン)
    9,698税込10,668
    1パック(500枚)
    95日以内出荷
    ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入。残渣を残さず溶解され、分析結果に影響を防止。窒素含有量の極めて低いパーチメント紙。接着剤その他の添加剤不使用。サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
    仕様N含量:≦0.05%寸法(mm)76.2×76.2(3”×3”)グレードB-2坪量(g/m2)43アズワン品番62-6170-49
  • パーチメント紙 グレードB-2 101.6×101.6mm 4"×4" 1パック 500枚入 Whatman(ワットマン)

    パーチメント紙 グレードB-2 101.6×101.6mm 4"×4" 1パック 500枚入

    Whatman(ワットマン)
    6,998税込7,698
    1パック(500枚)
    17日以内出荷
    ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入。残渣を残さず溶解され、分析結果に影響を防止。窒素含有量の極めて低いパーチメント紙。接着剤その他の添加剤不使用。サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
    仕様N含量:≦0.05%寸法(mm)101.6×101.6(4”×4”)グレードB-2坪量(g/m2)43アズワン品番62-6170-50
  • ケルダール用計量ボート 609 55×10×10mm 1パック 100個入 Whatman(ワットマン)

    ケルダール用計量ボート 609 55×10×10mm 1パック 100個入

    Whatman(ワットマン)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    32日以内出荷
    ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入。サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
    仕様N含量:≦0.07%寸法(mm)55×10×10グレード609坪量(g/m2)80アズワン品番62-6169-90
  • 蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズ Blue-Ray Biotech

    蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズ

    Blue-Ray Biotech
    4,399税込4,839
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    タイプ測定用0.5mLチューブアズワン品番4-6690-15
  • Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , SmartReader PC Software for MR9600, MR9600-T Accuris Instruments

    Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , SmartReader PC Software for MR9600, MR9600-T

    Accuris Instruments
    66,980税込73,678
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3836-21
  • Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Extra paper rolls for MR9600-TP printer, pk/4 Accuris Instruments

    Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Extra paper rolls for MR9600-TP printer, pk/4

    Accuris Instruments
    8,498税込9,348
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3836-20
  • キュベットラック 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    キュベットラック 1式 2個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,799税込9,679
    1式(2個)
    4日以内出荷
    高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
    仕様30本用, ガラスまたはプラスチックキュベット用 2個組, ポリプロピレン製,ポジション番号付き, オートクレーブ可能 30個用, 2ラックアズワン品番63-8462-48

分光光度計』には他にこんなカテゴリがあります

分光光度計関連品