絞り込み
容量(L)
  • 0.06(2)
  • 0.1(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.3(1)
  • 0.39(1)
  • 0.5(1)
  • 0.54(2)
  • 0.72(2)
  • 0.81(1)
  • 1(20)
  • 2(16)
  • 3(15)
  • 5(15)
  • 10(16)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 50(6)
  • 100(7)
耐熱温度(℃)
  • 100(6)
  • 120(13)
フィルム厚さ(μm)
  • 50(12)
  • 53(6)
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • SKC(環境測定)(85)
  • アズワン(26)
  • 近江オドエアーサービス(19)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • 光明理化(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • コクゴ(4)
  • アラム(4)
  • ナリカ(3)
  • Scentroid(2)
  • 旭製作所(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • 霜田ゴム工業(1)
  • Thermo Scientific Nalgene(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • スマートバッグPA ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
  • サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用クリップ 10L用

    ジーエルサイエンス
    2,199税込2,419
    1本
    当日出荷
    一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
    仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)6
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スカイピアバッグ ジーエルサイエンス

    スカイピアバッグ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
  • スマートバッグ2F ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA CCK型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CCK型

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1枚
    11日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG PA容量(L)100アズワン品番64-1243-80
  • 真空捕集瓶 ジーエルサイエンス

    真空捕集瓶

    ジーエルサイエンス
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10

    ジーエルサイエンス
    2,898税込3,188
    1枚
    24日以内出荷
    SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
    仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
  • サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷から24日以内出荷
    SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
    スリーブタイプPP製8スリーブ
  • スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F EE型

    ジーエルサイエンス
    3,098税込3,408
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-98801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-08フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CE型

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CE容量(L)5コード3008-98605耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-01フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA EE型

    ジーエルサイエンス
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-97801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-72フィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CG型

    ジーエルサイエンス
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CG型

    ジーエルサイエンス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA AF型

    ジーエルサイエンス
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ EE型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式EE容量(L)1コード3008-15501耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-01フィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CCS型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CCS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CD型

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1枚
    21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CD耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口M6コネクターフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ AAS型

    ジーエルサイエンス
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から41日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式AAS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1枚
    11日以内出荷から45日以内出荷
    容量(L)200
  • ワールパックバッグ ジーエルサイエンス

    ワールパックバッグ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1組(500枚)
    翌日出荷から46日以内出荷
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から41日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグ2F CCK型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CCK型

    ジーエルサイエンス
    22,980税込25,278
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG 2F容量(L)100アズワン品番64-1243-88
  • スマートバッグ2F CC型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CC型

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG 2F
  • スマートバッグPA CC型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CC型

    ジーエルサイエンス
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG PA
  • におい袋 (三点比較式)用 鼻あて ジーエルサイエンス

    におい袋 (三点比較式)用 鼻あて

    ジーエルサイエンス
    7,398税込8,138
    1組(100個)
    4日以内出荷
  • 真空捕集瓶 1L用保護ケース ジーエルサイエンス

    真空捕集瓶 1L用保護ケース

    ジーエルサイエンス
    20,999税込23,099
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-1244-88
  • 真空捕集瓶 (保護ケース付) ジーエルサイエンス

    真空捕集瓶 (保護ケース付)

    ジーエルサイエンス
    51,980税込57,178
    1セット
    3日以内出荷
    容量(L)1アズワン品番64-1244-86
  • サンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • サンプリングバッグ用コネクター PTFE 8Φバルブ ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用コネクター PTFE 8Φバルブ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
  • フッ素樹脂 サンプリングバッグ ジーエルサイエンス

    フッ素樹脂 サンプリングバッグ

    ジーエルサイエンス
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • ライトオン ワールパックバッグ ジーエルサイエンス

    ライトオン ワールパックバッグ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1組(500枚)ほか
    3日以内出荷から46日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)65×125
  • チオバッグ(EPA認可済飲料水採取バッグ) ジーエルサイエンス

    チオバッグ(EPA認可済飲料水採取バッグ)

    ジーエルサイエンス
    8,998税込9,898
    1組(100枚)
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷から23日以内出荷

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採集袋/びん