絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • SIBATA(柴田科学)(384)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • アズワン(107)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Blookfield(82)
  • 三商(68)
  • 光明理化(58)
  • ガステック(55)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(45)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
  • コクゴ(16)
  • sartorius(ザルトリウス)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス

    標準ガス(プッシュ缶タイプ)

    ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • スマートバッグPA ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • 標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス

    標準ガス(プッシュ缶入りガス)

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
    タイプ純ガス
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
  • サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用クリップ 10L用

    ジーエルサイエンス
    2,199税込2,419
    1本
    当日出荷
    一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
    仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
  • シリンジ採取コネクター ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター

    ジーエルサイエンス
    9,798税込10,778
    1箱(1個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名シリンジ採取コネクターアズワン品番2-4069-01
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    当日出荷
    光路長が1mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-1アズワン品番61-9067-12
  • シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター用 オプション

    ジーエルサイエンス
    3,790税込4,169
    1箱(25個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名交換用セプタムアズワン品番2-4069-02
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スカイピアバッグ ジーエルサイエンス

    スカイピアバッグ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
  • テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)6
  • PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,298税込4,728
    1セット(4個)ほか
    15日以内出荷から18日以内出荷
    セル用のPTFEカバーです。
  • スマートバッグ2F ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA CCK型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CCK型

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1枚
    11日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    品名SMART BAG PA容量(L)100アズワン品番64-1243-80
  • 真空捕集瓶 ジーエルサイエンス

    真空捕集瓶

    ジーエルサイエンス
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • プッシュ缶タイプ標準ガス ジーエルサイエンス

    プッシュ缶タイプ標準ガス

    ジーエルサイエンス
    12,999税込14,299
    1本
    4日以内出荷
    仕様●ネオン NE透明アズワン品番64-1238-79充填量(L)5
  • サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10

    ジーエルサイエンス
    2,898税込3,188
    1枚
    24日以内出荷
    SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
    仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
  • サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷から24日以内出荷
    SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
    スリーブタイプPP製8スリーブ
  • セル洗浄液 ジーエルサイエンス

    セル洗浄液

    ジーエルサイエンス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
    容量(L)5
  • 空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W20.9-1山(左)ガスの種類ヘリウム
  • 空気遮断排出弁付調整器 水素 ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 水素

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(左)ガスの種類水素
  • 空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(右)ガスの種類窒素、酸素、アルゴン、エアー
  • 両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL ジーエルサイエンス

    両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
    容量(mL)100ホース径(Φmm)8アズワン品番64-1240-61
  • PTFEカバー 4個入 C8シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFEカバー 4個入 C8シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1セット(4個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • プッシュ缶タイプ標準ガス ジーエルサイエンス

    プッシュ缶タイプ標準ガス

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
  • スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F EE型

    ジーエルサイエンス
    3,098税込3,408
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-98801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-08フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CE型

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CE容量(L)5コード3008-98605耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-01フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA EE型

    ジーエルサイエンス
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-97801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-72フィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CG型

    ジーエルサイエンス
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CG型

    ジーエルサイエンス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA AF型

    ジーエルサイエンス
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ EE型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式EE容量(L)1コード3008-15501耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-01フィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CCS型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CCS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CD型

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1枚
    21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CD耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口M6コネクターフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ AAS型

    ジーエルサイエンス
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から41日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式AAS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • 混合ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス

    混合ガス(プッシュ缶入りガス)

    ジーエルサイエンス
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
    タイプ混合ガス種類酸素容量(L)4.5濃度(%)0.005アズワン品番2-4067-33
分析・環境・測定器具