絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(228)
- SKC(環境測定)(227)
- ガステック(41)
- 近江オドエアーサービス(12)
- 光明理化(7)
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- コクゴ(3)
- フルーク(FLUKE)(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- Borosil(2)
- ムラテックKDS(1)
- 三商(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ケニス(1)
- 北川式/光明理化(1)
エコロジープロダクト

個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
金属捕集板 NWPS-254型用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481箱(10個)5日以内出荷・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。用途NWPS-254材質SUS寸法(Φmm)25
流量指示計 FI-10N型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。型式FI-10N型
グリスガイド NW-354型用
SIBATA(柴田科学)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。用途NW-354型用
吸引ポンプ SIP-32L型
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。型式SIP-32L型質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177最大吸引流量40最大吸引圧(kPa)27ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
バッテリーユニット LI-10N型
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・充電には別途オプションのクイックチャージャーQC-10N型が必要です。型式LI-10N型
ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用の通信ソフトとPCと接続ケーブルのセットです。 ・PCからミニポンプへ設定情報の転送やミニポンプと石鹸膜流量計BF-200/-600との流量自動校正が可能です。適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
インピンジャーホルダー
SIBATA(柴田科学)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷・ミニポンプMPΣ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。 ・ミニポンプ本体の背面に取り付けることでインピンジャーを3本まで装着可能です。適合MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
遊離けい酸用屈脚ロート
SIBATA(柴田科学)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内径約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げたガラス器具です。用途遊離けい酸用
ピペット型液層沈降試験器
SIBATA(柴田科学)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷粉体資材の粒度調整方法として、一般に広く行われている方法は沈降法です。動力式のピペット法で一定の粒度範囲にある試料を作製するときに使用する機器として、ピペット型液層沈降試験器があります。
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型
SIBATA(柴田科学)¥679,800税込¥747,7801台32日以内出荷採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
C-30アダプター SKY-2型用
SIBATA(柴田科学)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。用途SKY-2型用
黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用
SIBATA(柴田科学)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。 黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。用途IES-4000型用型式GTM-1型質量(g)約130電源IES-4000本体より供給測定範囲(℃)0~70寸法(Φmm)75温度調節範囲(℃)0~60
バイエル瓶 茶褐色 スタンド付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781箱(60本)3日以内出荷作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
ヒドラジン用カートリッジ
SIBATA(柴田科学)¥39,499税込¥43,4491箱(10本)5日以内出荷硫酸含浸フィルタ-2枚が装着されたディスポーザブルタイプのフィルターホルダーです(OSHA 108準拠品)。吸引ポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを接続してご使用いただくことをおすすめします。用途ヒドラジン用
エチレンオキシド用チューブ
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781箱(20本)30日以内出荷臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。用途エチレンオキシド用
エチレンオキシド用パッシブサンプラー
SIBATA(柴田科学)¥35,899税込¥39,4891箱(5本)30日以内出荷・自然拡散を利用したエチレンオキシド用のサンプラーで、ポンプを使用せずに簡便に捕集ができます。 ・臭化水素酸含浸の合成活性炭(吸着剤)を充填しています。用途エチレンオキシド用
スチレン用チューブ
SIBATA(柴田科学)¥51,499税込¥56,6491箱(50本)32日以内出荷充填剤として4-Tert-butylcatechol(4-TBC)を含浸させた活性炭を使用しています。スチレン等の自己重合性に富む物質の捕集に適しており、低濃度のサンプリングも可能です。OHSA89準拠品。用途スチレン用チューブ長さ(mm)約70
シリカゲルチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1箱(12本)当日出荷から5日以内出荷トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
PCB用チューブ
SIBATA(柴田科学)¥30,899税込¥33,9891箱(50本)32日以内出荷フロリジルを充填した捕集管で、PCBの捕集に使用します。フロリジルは粒状のケイ酸マグネシウムでPCBに優れた捕集能力を持っています。NIOSH5503準拠品です。用途PCB用チューブ長さ(mm)約70
XAD-2 OVSチューブ 石英フィルター
SIBATA(柴田科学)¥55,599税込¥61,1591箱(10本)32日以内出荷XAD-2 OVSチューブ(石英フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアノジン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
Tenax OVSチューブ フタル酸エステル用
SIBATA(柴田科学)¥69,499税込¥76,4491箱(10本)32日以内出荷TenaxOVSチューブ(フタル酸エステル用)、OSHA104に準拠した、フタル酸エステル類用で溶媒抽出タイプのガスチューブです。充填剤としてテナックスを使用しています。用途フタル酸エステル用
硫酸ジメチル用チューブ
SIBATA(柴田科学)¥71,399税込¥78,5391箱(50本)32日以内出荷吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。用途硫酸ジメチル用チューブ長さ(mm)約110
XAD-2 OVSチューブ ガラス繊維フィルター
SIBATA(柴田科学)¥46,499税込¥51,1491箱(10本)32日以内出荷XAD-2 OVSチューブ(ガラス繊維フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアジノン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥4,998税込¥5,4981箱(12本)3日以内出荷●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途極性・無極性有機ガス付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個タイプスタンダードチューブ外径(Φmm)8充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲルチューブ長さ(mm)110充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg入数(本)12
パッシブガスチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781箱(10本)5日以内出荷トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルを拡散チューブに充填した無指向性のパッシブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用アズワン品番64-3880-71チューブ長さ(mm)約66
ソフトケース OFD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーの校正用に使われるデジタルオリフィス流量計OFD-1型の保管や持ち運びに利用できます。 ・OFD-1型の他に、角形アダプター、丸形アダプターを一式で収納可能です。用途OFD-1型用
シャトルチューブ用クランプ
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーと角型ホルダーの間にシャトルチューブを接続する際に使用する留め金です。 ・鍵は付属しません。用途シャトルチューブ用仕様かぎ無し
フィルターケース 8×10in 角型フィルター用
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R・F/1000R・F型に8"×10"角形フィルターを装着するためのスペアパーツです。用途8×10mm角型フィルター用寸法(mm)203×254
ウレタンホルダー
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用ガラス製部品です。 ・シャトルチューブやウレタンは別途ご用意ください。仕様ウレタン用ガラス製内筒(ウレタン含まず)材質ガラス
シャトルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。・シャトルチューブ本体とウレタンを装着するガラス製ウレタンホルダーのセットです。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個、ウレタンホルダー(ウレタン含まず)×1個
シャトルチューブ本体
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。 ・ガラス製ウレタンホルダーおよびウレタンは別途ご用意ください。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個 ※ウレタン含まず