14ページ目: ガス採取器

545件中 521545
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量7.50 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量7.50 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは7.5 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量5.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量5.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは5.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量3.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量3.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    55,980税込61,578
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは3.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量10.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量10.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量1.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量1.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    51,980税込57,178
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは1.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤高純度Silica Gel(2層構成)
  • Flite用サンプリングマスト用ホーステイルアダプター SKC(環境測定)

    Flite用サンプリングマスト用ホーステイルアダプター

    SKC(環境測定)
    6,698税込7,368
    1個
    46日以内出荷
    Flite4 Area Sampling Pumpで使用するRigid Aluminum Sampling Mast用のホース接続アダプターであり、ポンプは付属しません。
    用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
  • II900用ハンドストラップ フルーク(FLUKE)

    II900用ハンドストラップ

    フルーク(FLUKE)
    4,998税込5,498
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-7670適合機種ii9シリーズ用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • II900用アレイカバー フルーク(FLUKE)

    II900用アレイカバー

    フルーク(FLUKE)
    9,598税込10,558
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9161適合機種ii9シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ろ過ヘッド Milliflex Merck(メルクミリポア)

    ろ過ヘッド Milliflex

    Merck(メルクミリポア)
    58,980税込64,878
    1個(1個)
    22日以内出荷
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット
    13日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50602流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-42精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50601流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-43精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50603流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-44精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • 活性炭含浸フィルター CP-20 SIBATA(柴田科学)

    活性炭含浸フィルター CP-20

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1箱(1個)
    4日以内出荷
    放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭含浸フィルターです。
    用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CP-20質量(kg)0.00178
  • 活性炭カートリッジ CHC-50 SIBATA(柴田科学)

    活性炭カートリッジ CHC-50

    SIBATA(柴田科学)
    32,980税込36,278
    1箱(1個)
    4日以内出荷
    放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭カートリッジです。
    用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CHC-50質量(kg)0.0033
  • 水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40 ガステック

    水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40

    ガステック
    29,980税込32,978
    1組
    10日以内出荷
  • ひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3 ガステック

    ひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3

    ガステック
    30,980税込34,078
    1組
    10日以内出荷
  • フレックスポンプ DC1-NA 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプ DC1-NA

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
    仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min
  • フレックスポンプDC1共用スペアカセット 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプDC1共用スペアカセット

    近江オドエアーサービス
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    本体寸法(mm)94×45
  • 共用カセットチューブ 5本入 近江オドエアーサービス

    共用カセットチューブ 5本入

    近江オドエアーサービス
    15,980税込17,578
    1箱
    10日以内出荷
    ノズルはIN/白、OUT/黒と色分けされていて使いやすいです。
  • フレックスポンプDC1-NA専用アダプタ 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプDC1-NA専用アダプタ

    近江オドエアーサービス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 2ways吸引ケース用スペアコック 近江オドエアーサービス

    2ways吸引ケース用スペアコック

    近江オドエアーサービス
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • LD-2/PDS-2用アナログパルスケーブル SIBATA(柴田科学)

    LD-2/PDS-2用アナログパルスケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-2/PDS-2型用です。
    トラスコ品番166-3071
  • ローボリウムエアサンプラー AN-200型 シェルター SIBATA(柴田科学)

    ローボリウムエアサンプラー AN-200型 シェルター

    SIBATA(柴田科学)
    299,800税込329,780
    1式
    3日以内出荷
    AN-200型のシェルター部のみになります。
    仕様吸引ポンプ付
  • フローインディケーター コクゴ

    フローインディケーター

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
    用途軟質チューブ用材質ボディ:ポリスチレン(PS)耐圧力(kPa)6使用温度常温(+20℃)
  • パイロチューブ ガステック

    パイロチューブ

    ガステック
    3,498税込3,848
    1個
    翌日出荷
    測定回数10回

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採取器