絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

バッテリーチャージャー BC-105型
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
トアロンチューブ 10X14.5 10m
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷ローボリウムエアサンプラー用です。用途環境測定機器各種質量(kg)1アズワン品番64-9674-88
3連充電器 QC-30
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷ローボリウムポンプLV-30型用バッテリーユニットLI-30型を同時に3つまで充電することができます。電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×90
流量計支持金具 LVS-30用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
キャリングケース Φ25フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷オープンフェース形フィルターホルダー Φ25用のキャリングケースです。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×175×154
ベース部 Φ35 NW-354用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。用途NW-354用質量(kg)0.1
電源ケーブルATS090-P240用 JPN向
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体
SIBATA(柴田科学)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。高さH(mm)780奥行D(mm)260幅W(mm)420
外部吸引ユニット LD-6N2用
SIBATA(柴田科学)¥64,980税込¥71,4781式3日以内出荷・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。質量(kg)0.1
個人サンプラーホルダー PS-33型用
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1箱(2個)ほか3日以内出荷から32日以内出荷・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。 ・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。材質プラスチック寸法(Φmm)25
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
吸引ポンプ用外付け流量計
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。質量(kg)約0.6適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型流量範囲(L/min)3.0~30.0
短型ホルダー
SIBATA(柴田科学)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン
キャリングケース スタンド付 バブラー・ミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷・SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用のキャリングケースです。 ・10本収納可能なスタンド付きです。付属品スタンド
石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
キャリングケース バブラー・ミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・専用スタンドを使用すると、SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーが10本収納できます。 ・専用のスタンドに各液体捕集容器を立てたまま、収納、持ち運びに便利です。
キャリングケース 小型ガス吸収管用
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・専用スタンドを使用すると小型ガス吸収管を5セット収納できます。 ・専用のスタンドに小型ガス吸収管セットを立てたまま収納、持ち運びが可能です。
測定キャップ IES-5000用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用の部品です。用途IES-5000型測定時に使用アズワン品番64-8273-70
校正キャップ IES-5000用
SIBATA(柴田科学)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用の部品です。用途CO、CO3校正専用アズワン品番64-8273-71
プラスチックワッシャー 白 HV用
SIBATA(柴田科学)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズのミニノブ取付部分に使用するワッシャーです。用途ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用規格ID8.5、OD18アズワン品番64-8273-39
フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-77
ゴム足 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥699税込¥7691個4日以内出荷ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用スペアパーツです。ボルトセット付です。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-78
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781袋(24本)翌日出荷●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72チューブ長さ(mm)70充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
Oリング シャトルチューブ用
SIBATA(柴田科学)¥499税込¥5491個3日以内出荷シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。適合ハイボリウムエアサンプラー用アズワン品番64-3880-64
ホルダーパッキン
SIBATA(柴田科学)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
Nアダプター
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62