8ページ目: ガス採取器

492件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tubeで、XAD-2吸着剤(20/60 mesh)を充填し、2セクション構成、吸着剤量270/140 mg、ならびに公称孔径1.0 μmのガラス繊維フィルターを、13 ? 7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に組み込んだ構成です。農薬(OSHA 62、63、67、70、74)および有機スズ化合物(Butyltin trichloride)のサンプリングに使用します。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/ガラス繊維フィルター/フォーム/フォームの構成です。
    用途独自構造で汎用性に優れたSKC OVSチューブは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせることで、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。農薬、爆薬、アルコール類、殺生物剤のサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSH、および非機関試験法の規定に適合しています。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/ガラス繊維フィルター(液体公称孔径1.0 μm)
  • OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはフォーム、石英繊維フィルター、PTFEリング構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/石英フィルター(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2-hydroxymethyl piperidine処理済みXAD-2 120/60 mgを充填し、ホルムアルデヒドを10.0 μg(±25%)スパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • Flite4 充電器(単体) SKC(環境測定)

    Flite4 充電器(単体)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1セット
    46日以内出荷
    Flite Series Pumps用Single Battery Chargerであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。
    用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●外部電源別売:不要●専用ポンプケーブル:不要●対応バッテリー:鉛蓄電池定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
  • Flite4 サンプルポンプキット SKC(環境測定)

    Flite4 サンプルポンプキット

    SKC(環境測定)
    239,800税込263,780
    1セット
    46日以内出荷
    Flite4 Pump Kitは、7-Ahバッテリー、充電器(100-240 V)および39 inches(1 meter)のTygonチューブを含みます。流量範囲は2~20 L/minです。
    用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なしCCEマーキング:ありCUKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
  • Flite4 サンプルポンプ(単体) SKC(環境測定)

    Flite4 サンプルポンプ(単体)

    SKC(環境測定)
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    Flite4 Area Sample Pump本体のみであり、バッテリーは付属しません。流量範囲2~20 L/minでプログラム設定が可能で、鉛蓄電池(別売)またはAC電源(100-240 V)によるAC電源運転に対応します。Battery Charger Cat. No. 901-410またはLine Operation Adapter Cat. No. 901-411は別途購入が必要です。
    用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なし●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
  • Flite4 ACアダプター SKC(環境測定)

    Flite4 ACアダプター

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1セット
    46日以内出荷
    Flite4 Area Sample Pump用AC Adapterであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。
    用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
  • DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き) SKC(環境測定)

    DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き)

    SKC(環境測定)
    85,980税込94,578
    1個
    46日以内出荷
    Filter/PUFは、長さ41.3 mmのPUFおよび直径47 mmの石英繊維フィルターを含む構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄済み供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
  • DCSカートリッジ(XAD-2媒体用・P226202対応) SKC(環境測定)

    DCSカートリッジ(XAD-2媒体用・P226202対応)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    DCS Cartridgeで、XAD-2メディアCat. No. P226202用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。XAD-2メディアCat. No. P226202は別売です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD
  • DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応) SKC(環境測定)

    DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    DCS Cartridgeで、PUFメディアCat. No. P226DCS用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。PUFメディアCat. No. P226DCSは別売です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
  • BioStage Impactor用三脚スタンド(25/37mmカセット用) SKC(環境測定)

    BioStage Impactor用三脚スタンド(25/37mmカセット用)

    SKC(環境測定)
    24,980税込27,478
    1個
    46日以内出荷
    本製品は約1.5 m伸縮式のトライポッドスタンドで、呼吸域高さにおけるエリアサンプリング用途に使用されます。25 mmまたは37 mmカセットをチューブ接続状態で保持できるほか、BioStage(R) Impactorの装着にも対応します。アスベストサンプリング用途およびバイオエアロゾルサンプリング用途に適しています。
    用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守管理を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。
  • BioStage Impactor取付ブラケット(QuickTake 30用・インレットアダプター付き) SKC(環境測定)

    BioStage Impactor取付ブラケット(QuickTake 30用・インレットアダプター付き)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1個
    46日以内出荷
    Mounting Bracket for QuickTake(R) 30は、サンプリング中にBioStage(R)をポンプ本体に固定保持するためのブラケットで、inlet adapterが付属します。
    用途SKC BioStage viable cascade impactorは、屋内外のカビおよび細菌のサンプリングに関してNIOSH要件およびACGIH推奨事項を満たします。本製品は、inlet cone、精密加工された400孔のimpactorステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成されています。QuickTake 30などの高流量ポンプにより、空気中の微生物を孔部(jets)を通して吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されています。他のサンプラーと異なる特長は、かさばるスプリングクランプの代わりにSureLock positive sealを採用しており、サンプルの完全性を確保する点です。
  • BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット) SKC(環境測定)

    BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)

    SKC(環境測定)
    549,800税込604,780
    1セット
    46日以内出荷
    BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 8 mm吸着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    8 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    9,798税込10,778
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、8 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • 6 mm吸着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    6 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、6 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • 10 mm吸着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    10 mm吸着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、10 mm径sorbent tube用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • インハラブルダストサンプラー PVC 10入 SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー PVC 10入

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)PVC(ポリ塩化ビニル)フィルター直径(Φmm)5
  • インハラブルダストサンプラー フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。フィルターは装着されておりませんので、別途直径25mmのフィルターをご用意ください。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング
  • インハラブルダストサンプラー MCE 10入 SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー MCE 10入

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。MCEフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)MCE(混合セルロースエステル)フィルター直径(Φmm)0.8
  • インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプター SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    インハラブルサンプラーとポンプを接続した際の吸引流量を校正するための専用アダプターです。
  • DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1個(50個)
    4日以内出荷
    DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
  • カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)

    カートリッジアダプター

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    5日以内出荷
    用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R)

    Merck(メルクミリポア)
    859,800税込945,780
    1個(1個)
    22日以内出荷
    3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。
    仕様吸収圧:-0.4bar未満質量(kg)3.4電源(V)100~240 50/60Hz大きさ230×310×90mm
  • 接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)

    接続部 ろ紙ホルダーB型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
  • ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS型

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
    適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
  • 外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    外套管 SPCミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL
    適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
  • カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)

    カウル部 ろ紙ホルダーAS型用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
  • 開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)

    開放部 ろ紙ホルダーA型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
  • ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
    質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
  • USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)

    USBケーブル 乾電池セット

    SIBATA(柴田科学)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
    セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
  • ロッド SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ロッド SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
    用途SIP-32L用質量(kg)0.2高さH(mm)12奥行D(mm)55幅W(mm)120
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
    用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    ホース口 NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • 二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型 SIBATA(柴田科学)

    二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    生活環境中の空気の二酸化炭素濃度を数値で濃度表示できる簡易モニターです。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。また、温度と湿度も表示(切替表示)できますので部屋の快適度を保つための目安としても役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・経済産業省 策定ガイドラインに準拠(二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン) ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・吸引ファンを搭載、高い応答性を表現
    用途換気のタイミング、人の密集度の目安に。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲CO2:360~4000ppm質量(g)180電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES36LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
    高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
  • 電池ケース一式 MP-Σ用 SIBATA(柴田科学)

    電池ケース一式 MP-Σ用

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    ミニポンプMP-Σ用電池ケースです。
    アズワン品番64-9674-89
  • バッテリーユニット BU-205型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-205型

    SIBATA(柴田科学)
    138,999税込152,899
    1台
    4日以内出荷
    アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。
    質量(kg)約4.3電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)バッテリー容量(Ah)20

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採取器