絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
- tantore(71)
- アズワン(50)
- メディカル・エイド(23)
- ケニス(9)
- エスコ(6)
- 泰豊トレーディング(5)
- 三菱ケミカル(4)
- 光モール(4)
- フロンケミカル(3)
- 摂津金属工業(3)
- コンサス(2)
- テラオカ(1)
- 竹内工業(1)
- アイエス(1)
- イチネン製作所(1)
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ
三菱ケミカル¥7,898税込¥8,6881枚翌々日出荷から4日以内出荷軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
銅丸パイプ
光モール¥159税込¥1751本5日以内出荷絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)アズワン品番65-9192-48
銅丸パイプ
光モール¥189税込¥2081本5日以内出荷絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)アズワン品番65-9192-49
ステンレス極細線
アズワン¥3,990税込¥4,3891本欠品中使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-55
サニタリー直管SUS304 1S
コンサス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9151-83
ステンレス極細線
アズワン¥5,990税込¥6,5891本当日出荷使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)仕様●材質:SUS316●線径:0.053●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-56
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
ホワイトボード用鉄板 Eタイプ 0.23×400×600mm
泰豊トレーディング¥2,739税込¥3,0131枚7日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です。仕様●サイズ:0.23×400×600mm●材質:鉄アズワン品番67-2533-95
金属製メッシュ 純チタン 100角
tantore¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。寸法(mm)100×100
真鍮丸パイプ
光モール¥189税込¥2081本5日以内出荷展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-50
真鍮丸パイプ
光モール¥189税込¥2081本5日以内出荷展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-51
ステンレス極細線
アズワン¥8,390税込¥9,2291本当日出荷使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)仕様●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-52
サニタリー直管SUS304 1.5S
コンサス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 透視シールド50dB
アズワン¥27,980~税込¥30,778~1枚3日以内出荷から6日以内出荷性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル厚さ(mm)約0.1
透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ
tantore¥22,980~税込¥25,278~1枚4日以内出荷から14日以内出荷透視性があり中身が視認可能 袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません) 手軽な電磁波シールド シールド性能:83dB(最低限を保障する値ではございません)仕様素材シールド性能:83dB材質ポリエステル+銅+ニッケル
透視性電磁波シールドメッシュ 50dB
tantore¥27,980~税込¥30,778~1枚3日以内出荷から6日以内出荷透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)約0.1シールド効果50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
金属製メッシュ 平織 100角
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ100×100mm耐熱温度(℃)3000織り方平織
電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質特殊合金幅(mm)1000厚さ(mm)0.1シールド効果60dB(150KHz~3GHz)
電磁波シールドメッシュ 40dBシリーズ
tantore¥27,980~税込¥30,778~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質特殊合金厚さ(mm)0.2シールド効果40dB(150KHz~3GHz)
ステンレスメッシュ 400メッシュ 綾織
tantore¥53,980~税込¥59,378~1枚9日以内出荷から23日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(Φmm)0.03幅(m)1開口率(%)0.282目開き(mm)0.034
ステンレスメッシュ 14メッシュ 平織
tantore¥24,980~税込¥27,478~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(Φmm)0.29幅(m)1開口率(%)0.705目開き(mm)1.524
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
イチネン製作所¥33,980~税込¥37,378~1個12日以内出荷から24日以内出荷熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10
ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ
アイエス¥959税込¥1,0551枚11日以内出荷ダイシングソーで使用するフレームです。仕様1枚、面粗度:Ra0.3μm以下材質SUS420-J2質量(g)約85規格標準 板厚1.2mm硬さHRC47以上フレーム6インチ表面無電解ニッケルメッキ平面度(mm)0.3mm以下外径(mm)228アズワン品番60-0193-03内径(mm)194径(mm)212
黄銅板
エスコ¥6,480~税込¥7,128~1枚翌々日出荷強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。材質黄銅 (C2801)厚さ(mm)1
ステンレス板 SUS430 2B 10枚入
アズワン¥9,190税込¥10,1091袋(10枚)10日以内出荷材質SUS430厚さ(mm)1.5寸法(mm)50×50表面処理2Bアズワン品番4-5823-17
ステンレスボール SUS304
テラオカ¥27,980~税込¥30,778~1箱(30個)8日以内出荷から10日以内出荷ボールミルポットに入れての粉砕処理に使用します、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
tantore¥8,110~税込¥8,921~1枚3日以内出荷から8日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1000mm
tantore¥43,760~税込¥48,136~1枚ほか6日以内出荷溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。幅(mm)1000ピッチ(mm)12.7線径(Φmm)1.4質量(kg/m2)1.95開口率(%)79.2目開き(mm)11.3
ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm
tantore¥39,600~税込¥43,560~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。