絞り込み
接続方式
- Bluetooth
- 3.5mmステレオミニプラグ(1)
- USB(1)
- USB Type-C(2)
イヤホン形状

ネックバンド型(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- SONY(ソニー)(1)
- 多摩電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ワイヤレスネックバンドスピーカー
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。付属品USB Type-C ケーブル×1仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ〇充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池〇バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
Bluetoothスピーカーネックバンド型
多摩電子¥6,998税込¥7,6981個当日出荷その他コンテンツ保護:SCMS-T対応色ブラック最大出力(W)3×2(1%THD)本体質量(g)256接続方式Bluetooth対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形入力感度82±3dB充電時間約2.5h再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz連続再生時間約26h(最大音量時)適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)通信規格Bluetooth標準 Ver5.0通信距離(m)見通し約10 power class2イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約17対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP