ワイヤレスネックスピーカーaudio-technica7日以内出荷
「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する
SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。
テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ
きり”とテレビの音を聴くことができます。
ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや
キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)連続使用時間(時間)スピーカー:約13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84バッテリー容量(Ah)0.75入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニット11mm×34mm×2アズワン品番64-9347-93変調方式FHSS通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状ネックバンド型
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
ページ: 1/ 3
ヘッドホンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥1,758¥1,598