カテゴリ
絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(16)
- 10~20未満(37)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(60)
- 40~50未満(71)
- 50~60未満(25)
- 60~70未満(20)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(23)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(1)
明るさタイプ(Lm)
800・1000・1600・1800・2000・2200・2390・2500・3000・4000・5200・6000・6900・7000・10000・12000・13400・13500・14000・17000・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
ブランド
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・シャープ・三菱電機・岩崎電気・日動工業・日機・日立・東芝ライテック

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
東芝ライテック¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から9日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】樹脂消費電力(W)15電源内蔵口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43.6グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否○エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色定格光束(lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】
日立¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581本6日以内出荷エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
防水型LEDリニアライト NLL3
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 110形【光源ユニット別売】
日立¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷タイプ110形器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ
ENDO(遠藤照明)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,500税込¥3,8501個欠品中種別40形タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂色ナチュラルホワイトタイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242エネルギー消費効率(Lm/W)200定格光束(lm)2000調光の可否非調光演色性(Ra)82
メンテナンス用直管形LEDユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から62日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
調光調色直管形LEDベースライト
ENDO(遠藤照明)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル色白グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】
日立¥1,598税込¥1,7581個欠品中種別40形タイプ直付形・逆富士形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×1247×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下用ベースライト
ENDO(遠藤照明)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)白
Hf32W高出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
シャープ¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)17.7平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Synca リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
Synca リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷和の空間に美しく調和するベースライト。さまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85%取付天井面取付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)構成本体のみ器具・セット器具のみ光源寿命40000時間
高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FHF32形2灯用相当 【器具別売】
日立¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット 40形 FLR40形2灯器具相当(埋込用)【器具別売】
日立¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷光束(Lm)3800グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】
日立¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】
日立¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら