カテゴリ
絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(16)
- 10~20未満(37)
- 20~30未満(58)
- 30~40未満(60)
- 40~50未満(71)
- 50~60未満(25)
- 60~70未満(20)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(23)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(1)
明るさタイプ(Lm)
800・1000・1600・1800・2000・2200・2390・2500・3000・4000・5200・6000・6900・7000・10000・12000・13400・13500・14000・17000・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
ブランド
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・シャープ・三菱電機・岩崎電気・日動工業・日機・日立・東芝ライテック

リニア32 40w用 直付ウォールウォッシャー本体
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結端用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結中間用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様単体用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)110×1260
リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)85×1260
SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)150×1235
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
公共施設用照明器具/黒板灯/5000K
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000灯数1適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
学校用ベースライト/5000K
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色灯数1適合モジュールRAD-554N
EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
ベースFL TUBE40W×2灯
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4
ENDO(遠藤照明)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
Vラインベースライト ホワイトチューブユニットタイプ 直付
ENDO(遠藤照明)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付
ENDO(遠藤照明)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷取付直付電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ防水仕様防雨灯数1調光の可否否
交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】
日立¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷取付直付形・トラフ形タイプ20形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】
日立¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷種別20形タイプ直付形・逆富士形器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷取付直付形・トラフ形(キャノピースイッチ付)タイプ40形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷種別40形タイプ直付形・逆富士形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】
日立¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50器具・セット器具のみ材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】
日立¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
交換形LEDベース器具 本体 40形 下面開放【光源ユニット別売】
日立¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷質量(kg)3.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LEDベースライト用 ライン形LEDユニット
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷質量(kg)1タイプ4000lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~240対応材質(フレーム)鋼板(焼付塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)使用場所屋内用調光方式連続調光形(DALI制御方式5%~100%)
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ
岩崎電気¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ
岩崎電気¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス
岩崎電気¥84,980~税込¥93,478~1セット31日以内出荷ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ
岩崎電気¥59,980~税込¥65,978~1セット31日以内出荷種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.4材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4050材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
固定ライトユニット形直付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.4 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
省電力固定ライトユニット直付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:184.0 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら