SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応SEAFLO(シーフロ)6日以内出荷
シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。
2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。
サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。
175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。
キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。
片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。
ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。