絞り込み
ブランド
- 愛和産業
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(24)
- ノムラ(8)
- 第一精工(6)
- ダイトウブク(5)
- マルシン漁具(5)
- SELECTED BY MARINTEC(5)
- マリンテック(3)
- 田中専商店(3)
- 山田実業(2)
- レイン(2)
- MSGM(2)
- 昌栄(2)
- 浅野金属工業(1)
- ノーブランド(1)
- PROX(プロックス)(1)
- VANGUARD(ヴァンガード)[釣具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ステンレスロープカッター
愛和産業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から6日以内出荷錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
ロープカッター万能バサミハード
愛和産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
電熱式ロープカッター
愛和産業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
据置型電熱式ロープカッター 交換用替え刃
愛和産業¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか5日以内出荷熱・錆に強いステンレス製用途据置型電熱式ロープカッター専用の替刃適合本体据置型電熱式ロープカッター28697材質ステンレスSUS304長さ(mm)115幅(mm)13厚さ(mm)2刃渡り(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
据置型電熱式ロープカッター 本体
愛和産業(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工セット内容本体、刃×1枚質量(kg)約4.8電圧(V)100消費電力(W)100コード長さ(m)1.4本体寸法(mm)150×150×260刃渡り(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応










![墨取物語 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 墨取物語 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82371339-260713-02.jpg)