絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(23)
  • ノムラ(8)
  • 第一精工(6)
  • 愛和産業(5)
  • ダイトウブク(5)
  • マルシン漁具(4)
  • マリンテック(3)
  • 田中専商店(3)
  • 山田実業(2)
  • レイン(2)
  • MSGM(2)
  • 昌栄(2)
  • 浅野金属工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROX(プロックス)(1)
  • VANGUARD(ヴァンガード)[釣具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン型 精密電動ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    ペン型 精密電動ドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)195×90×28質量(g)500ヘッド形状ドライバー トルクス/y字 トライウィング/星型 (5溝)/マイナス/プラス/六角/U型/三角/四角/スタンドオフMID回転速度(min-1[r.p.m])最大200ビット64種類(S2合金鋼)トルク(N・m)電動:0.05-0.35/手動:最大7ビット寸法(mm)H4×28(ロングビット:H4×48)トルク調整5段階充電方式USB Type-Cヘッド寸法(mm)28-45(6角対辺4)
  • 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    磁気式ラチェットドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    4,098税込4,508
    1式
    6日以内出荷
    届かないネジにもしっかり届く!。取り回しに優れ、狭所作業に強いラチェット工具。前後切替可能!高効率ラチェット機構。最大約50Nmの高トルク対応。CNC加工による高精度設計で耐久性と握りやすさを両立したアルミ製ハンドル。ハンドルは約350gの軽量設計。高品質クロムモリブデン合金鋼製ビット付属(24種類)。強力マグネットホルダーでビットの脱落防止に。コンパクト収納ケース付き。左右スイッチで回転方向調節可能。1年保証
    用途精密機器/自転車/家具/家電修理まで幅広く対応質量(g)ハンドル:350材質(ビット)クロムバナジウム鋼機構ラチェット式(正転/逆転切替)材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)160×92×36最大トルク約50Nm
  • クイックバークランプ SELECTED BY MARINTEC

    クイックバークランプ

    SELECTED BY MARINTEC
    3,398税込3,738
    1式
    6日以内出荷
    材質合金鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×35×790締め付け範囲(mm)約600まで(押し広げ:約755まで)
  • 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    精密ドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    耐衝撃性/耐摩耗性に優れた高硬度素材を採用。サンドブラスト+陽極酸化処理により、防錆性UP。豊富な24種類ビット搭載。トルクス/Y字/ペンタローブ/六角/三角など、特殊ネジにも対応。ビット先端はネジをしっかり吸着できる磁気付きで作業効率UP。磁力は手動で強化可能。アルミ合金製の回転キャップ設計(スイベルキャップ)。滑り止め加工で握りやすく、精密作業でも安定操作可能なペン型一体成形ボディ。持ち運びしやすいマグネット式収納ケース付き
    用途電子機器・PC・カメラなど幅広い精密機器の分解や修理に対応材質S2合金鋼質量(g)200備考深さ18mm以上・直径5mm未満の深穴ネジには非対応外形寸法(mm)158×67×17硬度60HRCハンドル長さ(mm)125(ビットなし)ビットトルクス/Y字/ペンタローブ(5溝)/プラス/マイナス/六角/トルク(N・m)【ビット対応】≦2ビット寸法(mm)長さ:4×28(六角対辺4)
  • 3/8"デジタルトルクアダプター SELECTED BY MARINTEC

    3/8"デジタルトルクアダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    重要な締結作業でも安心の高精度±2%測定。手動工具と併用することで、正確なトルク値を管理。オーバートルクによる部品の損傷を有効に防止。測定トルク範囲8-80Nm。N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsをワンタッチ切替。設定トルク到達時に画面/LED警告灯/ブザーでお知らせ。ピーク&トラッキングモード搭載。正転/逆転対応であらゆる締結/緩め作業に対応。一般的なラチェットレンチと互換性がある3/8インチ差込角。使用停止後、60秒で自動OFFする省エネモード搭載。業界最小サイズ!軽量コンパクト設計。1年保証
    付属品ミニハード収納BOX/CR2032コイン電池2個/ISO6789校正証明書型式ARM602-3質量(g)205電源(V)9電池規格ISO6789準拠電圧(V)6精度【CW】全範囲20-100%で±2%表示LCDディスプレイ測定範囲(N)8-80m機能ブザー通知/LED警告/正逆転対応バッテリーコイン電池(CR2032)×2測定モードピーク/トラッキング表示単位N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsドライブサイズ3/8" スクエア(9.53mm)
漁業船舶用工具