磁気式ラチェットドライバーセット
届かないネジにもしっかり届く!
取り回しに優れ、狭所作業に強いラチェット工具
前後切替可能!高効率ラチェット機構
最大約50Nmの高トルク対応
CNC加工による高精度設計で耐久性と握りやすさを両立したアルミ製ハンドル
ハンドルは約350gの軽量設計
高品質クロムモリブデン合金鋼製ビット付属(24種類)
強力マグネットホルダーでビットの脱落防止に
コンパクト収納ケース付き
左右スイッチで回転方向調節可能
1年保証
- 用途
- 精密機器/自転車/家具/家電修理まで幅広く対応
- 質量(g)
- ハンドル:350
- 材質(ビット)
- クロムバナジウム鋼
- 機構
- ラチェット式(正転/逆転切替)
- 材質(ハンドル)
- アルミニウム
- サイズ(mm)
- 160×92×36
- 最大トルク
- 約50Nm
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※高トルク作業時は適正範囲内で使用してください
※精密機器作業時は過度な力を加えないでください
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ



















![ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48520668-231108-02.jpg)














![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)