絞り込み
ブランド
- 第一精工
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(24)
- ノムラ(8)
- 愛和産業(5)
- ダイトウブク(5)
- マルシン漁具(5)
- SELECTED BY MARINTEC(5)
- マリンテック(3)
- 田中専商店(3)
- 山田実業(2)
- レイン(2)
- MSGM(2)
- 昌栄(2)
- 浅野金属工業(1)
- ノーブランド(1)
- PROX(プロックス)(1)
- VANGUARD(ヴァンガード)[釣具](1)

ワニグリップMC
第一精工(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)260×36×32質量(g)130開き幅(mm)先端:約125
ワニグリップミニMC
第一精工¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)210×31×28質量(g)80開き幅(mm)先端:約105
ワニグリップエアー
第一精工¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)寸法(mm)225×37×41質量(g)68
ワニグリップMC+ホルスター
第一精工¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。一度魚を掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)ホルスター:271×41×37、ワニグリップ:260×36×32質量(g)ホルスター:105、ワニグリップ:130開き幅(mm)先端:約125
ワニグリップエアー+ホルスター
第一精工¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)寸法(mm)ホルスター:231×46×45質量(g)ホルスター:52本体寸法(mm)225×37×41本体質量(g)68
ワニグリップミニMC+ホルスター
第一精工¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80開き幅(mm)先端:約105











![墨取物語 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 墨取物語 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82371339-260713-02.jpg)